Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal rot 53x1000x31mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal
Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal
Artikel-Nr.:
     874-MHE-ATM1RF2sk
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ATM1RF2sk
EAN/GTIN:
     4250971514020
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal, selbstklebend

Beschreibung:

  • hochwertiges & formschönes Treppenkantenprofil aus Aluminium
  • Antirutscheinlage je nach verwendetem Typ
  • selbstklebend
  • optisch elegant
  • Stärke 3mm
  • Abmessung 53mm tief, 31mm Abkantung
  • Längen 610mm, 800mm, 1000mm
  • Typ Universal, selbstklebend in den Farben schwarz, gelb, grau, blau, rot, grün, braun

Eigenschaften:

  • verschiedene Typen
  • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181), Easy Clean R10
  • schnelle, einfache und saubere Montage
  • keine Fachkenntnisse erforderlich
  • auf allen Untergründen einsetzbar
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • UV-stabil (außer Easy Clean)
  • korrosionsfest
  • leichte Reinigung
  • Temperaturbereich je nach Typ
  • sofort belastbar
  • Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)

Anwendungen:

  • optisch ansprechende Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, kalten oder feuchten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei leichter bis hoher Beanspruchung (je nach Typ)
  • Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze
Weitere Informationen:
Format:
53 x 1000 x 31 mm
Stärke:
3 mm
Farbe:
rot

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, antirutschkantenprofil alu, stufenprofil, Antirutschprofil, Kantenprofil, kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil Aluminium, Trittschutz-Warnmarkierung, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Bodenmarkierung, Antirutschoberfläche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,02*
€ 37,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,59*
€ 40,85*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.