| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-ATM1RF3sk Herst.-Nr.: ATM1RF3sk EAN/GTIN: 4250971514013 |
| |
|
| | |
| Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal, selbstklebendBeschreibung: - hochwertiges & formschönes Treppenkantenprofil aus Aluminium
- Antirutscheinlage je nach verwendetem Typ
- selbstklebend
- optisch elegant
- Stärke 3mm
- Abmessung 53mm tief, 31mm Abkantung
- Längen 610mm, 800mm, 1000mm
- Typ Universal, selbstklebend in den Farben schwarz, gelb, grau, blau, rot, grün, braun
Eigenschaften: - verschiedene Typen
- hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181), Easy Clean R10
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- auf allen Untergründen einsetzbar
- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- UV-stabil (außer Easy Clean)
- korrosionsfest
- leichte Reinigung
- Temperaturbereich je nach Typ
- sofort belastbar
- Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)
Anwendungen: - optisch ansprechende Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, kalten oder feuchten Untergründen
- in Innen- und Außenbereichen
- bei leichter bis hoher Beanspruchung (je nach Typ)
- Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze
Weitere Informationen: | | Format: | 53 x 800 x 31 mm | Stärke: | 3 mm | Farbe: | rot |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil, Antirutschprofil, Kantenprofil, kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil Aluminium, Trittschutz-Warnmarkierung, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Bodenmarkierung, Antirutschoberfläche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,67* | € 34,84* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,99* | € 37,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,40* | € 55,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|