Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 schwarz/gelb 53x610x31mm, 2 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal
Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal
Artikel-Nr.:
     874-MHE-ATM1WS1
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ATM1WS1
EAN/GTIN:
     4250971513580
Suchbegriffe:
Antirutsch Streifen
Bodenmarkierungsstreifen
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 , Warnmarkierung in den Farben schwarz/gelb und rot/weiß

Beschreibung:

  • hochwertiges & formschönes Treppenkantenprofil aus Aluminium
  • Antirutscheinlage je nach verwendetem Typ
  • zusätzlicher schraffierter Streifen an der Vorderkante zur Erhöhung der Wahrnehmung
  • vorgebohrte Befestigungslöcher
  • optisch elegant (Antirutscheinlage bedeckt die Befestigungslöcher)
  • Stärke 3mm
  • Abmessung 53mm tief, 31mm Abkantung
  • Längen 610mm, 800mm, 1000mm
  • Typ Warnmarkierung in den Farben schwarz/gelb und rot/weiß

Eigenschaften:

  • verschiedene Typen
  • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181), Easy Clean R10
  • schnelle, einfache und saubere Montage
  • keine Fachkenntnisse erforderlich
  • auf allen Untergründen einsetzbar
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • UV-stabil (außer Easy Clean)
  • korrosionsfest
  • leichte Reinigung
  • Temperaturbereich je nach Typ
  • sofort belastbar
  • Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)

Anwendungen:

  • optisch ansprechende Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, kalten oder feuchten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei leichter bis hoher Beanspruchung (je nach Typ)
  • Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze
Weitere Informationen:
Format:
53 x 610 x 31 mm
Stärke:
3 mm
Farbe:
schwarz/gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stufenprofil, Treppenkanten-Schutzprofil, Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil, Antirutschprofil, Kantenprofil, kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil Aluminium, Trittschutz-Warnmarkierung, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Bodenmarkierung, Antirutschoberfläche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 6,90*
ab € 20,43*
€ 31,37*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 25,92*
€ 34,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 38,00*
€ 8,00*
ab € 32,98*
€ 43,99*
10 Tage
100
€ 6,90*
ab € 37,85*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
43633
ab € 26,46*
Sonstiges
Kroschke
43632
ab € 36,45*
Sonstiges
Kroschke
43630
ab € 22,23*
Sonstiges
Kroschke
43629
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.