| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874-MHE-BMGXS060080 Herst.-Nr.: BMGXS060080 EAN/GTIN: 4250971500603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wabenmatte schwarz 60x80cm Anwendung: - als Schmutzfangmatte in Eingangs- und Durchgangsbereichen
- optimal geeignet für Nässe, Schnee, Matsch und Eis
- frei verlegbar oder im Mattenrahmen
- als Antirutschmatte in Bereichen mit Rutschgefahr
- als Antiermüdungsmatte an Steharbeitsplätzen
- vor Maschinen, Tischen, Packstationen
- bei mittlerer bis sehr hoher Beanspruchung
- überall einsetzbar
- extrem robust
Beschreibung: - Gummimatten aus 100% Naturgummi
- Gummimatten aus 100% Naturgummi
Eigenschaften - extrem strapazierfähig
- ermüdungshemmend
- temperaturisolierend
- schallisolierend
- auf allen Untergründen einsetzbar
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- einfache Reinigung
- UV-stabil
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | B x L: | 60 x 80 mm | Stärke: | 23 mm | Farbe: | schwarz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Ringmatten, Wabenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte breite 600mm, Eingangsmatten, Schmutzfangmatten, Türmatten, Nässeschutzmatte, Schutzmatte, Logomatte, Eingangs-Matte, Antirutschmatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |