| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-GKMS2300800 Herst.-Nr.: GKMS2300800 EAN/GTIN: 4250971505905 |
| |
|
| | |
| Antirutschkantenprofil GFK Medium schwarz 230x800x30mm Anwendung: - für alle Untergründe
- auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
- besonderer Schutz der Kanten
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, kalten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innen- und Außenbereichen
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze
- Alle GFK Produkte können mit einem Diamantsägeblatt einfach individuell zugeschnitten werden
Beschreibung: - Fiberglaskantenprofile aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK)
- Antirutschoberfläche aus Siliziumcarbid mit mittlerer 46er Körnung
- Verbundmaterial Iso-Polyester Harz
Eigenschaften - hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- zum Schrauben (einfach individuelle Löcher bohren)
- oder zum Kleben (mit Spezialkleber als Zubehör)
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- auf allen Untergründen einsetzbar
- robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht
- extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen Begehungen)
- UV-stabil
- korrosionsfest
- nicht leitend
- schwer entflammbar
- sofort belastbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 230 x 800 x 30 mm | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 3,8 mm | Temperaturbereich: | von -20 bis +120 °C | Farbe: | schwarz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 40,90* | € 54,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,14* | € 54,45* | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 37,86* | € 55,74* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,04* | € 60,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 58,97* | € 75,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|