| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-GKXS2302500 Herst.-Nr.: GKXS2302500 EAN/GTIN: 4250971506094 |
| |
|
| | |
| Antirutschkantenprofil GFK Extra Stark schwarz 230x2500x30mm Anwendung: - für alle Untergründe
- auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
- besonderer Schutz der Kanten
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, kalten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innen- und Außenbereichen
- bei extremer Beanspruchung
- Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze
- Alle GFK Produkte können mit einem Diamantsägeblatt einfach individuell zugeschnitten werden
Beschreibung: - Fiberglaskantenprofile aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK)
- Antirutschoberfläche aus Siliziumcarbid mit sehr grober 12er Körnung
- Verbundmaterial Iso-Polyester Harz
Eigenschaften - hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- zum Schrauben (einfach individuelle Löcher bohren)
- oder zum Kleben (mit Spezialkleber als Zubehör)
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- auf allen Untergründen einsetzbar
- robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht
- extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen Begehungen)
- UV-stabil
- korrosionsfest
- nicht leitend
- schwer entflammbar
- sofort belastbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 230 x 2500 x 30 mm | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 4,2 mm | Temperaturbereich: | von -20 bis +120 °C | Farbe: | schwarz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |