Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschtreppenkantenprofil GFK Medium schwarz/gelb , 70 x 1000 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
dmd Antirutsch – Antirutschtreppenkantenprofil GFK Medium gelb 70x2500x30mm
dmd Antirutsch – Antirutschtreppenkantenprofil GFK Medium gelb 70x2500x30mm
Artikel-Nr.:
     874-MHE-GTMW0701000
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     GTMW0701000
EAN/GTIN:
     4250971519476
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil

AAntirutschtreppenkantenprofil GFK Medium schwarz/gelb, 70 x 1000 x 30mm

Anwendung:

  • für alle Untergründe
  • auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, kalten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze
  • Alle GFK Produkte können mit einem Diamantsägeblatt einfach individuell zugeschnitten werden

Beschreibung:

  • Fiberglaskantenprofile aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK)
  • Antirutschoberfläche aus Siliziumcarbid mit mittlerer 46er Körnung
  • Verbundmaterial Iso-Polyester Harz

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • zum Schrauben (einfach individuelle Löcher bohren)
    • oder zum Kleben (mit Spezialkleber als Zubehör)
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • auf allen Untergründen einsetzbar
    • robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht
    • extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen Begehungen)
    • UV-stabil
    • korrosionsfest
    • nicht leitend
    • schwer entflammbar
    • sofort belastbar
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
70 x 1000 x 30mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 3,8 mm
Temperaturbereich:
von -20 bis +120 °C
Farbe:
gelb/schwarz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil, Antirutschprofil, Kantenprofil, kantenschutzprofil, Kantenprofil GFK, Fiberglaskantenprofil, Antirutschtreppenkantenprofil, Antirutschtreppenkantenprofil GFK, Rutschhemmung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,38*
€ 55,99*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 45,41*
€ 59,54*
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 68,80*
Frei Haus
ab € 51,85*
€ 69,81*
€ 4,95*
ab € 75,91*
€ 95,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
29683
ab € 25,90*
Sonstiges
Kroschke
29679
ab € 13,82*
Sonstiges
Kroschke
29681
ab € 19,86*
Sonstiges
Kroschke
29682
ab € 18,12*
Sonstiges
Kroschke
29678
ab € 13,73*
Sonstiges
Kroschke
29680
ab € 15,27*
Sonstiges
Kroschke
56859
ab € 42,18*
Sonstiges
Kroschke
56858
ab € 54,50*
Sonstiges
Kroschke
55671
ab € 37,26*
Sonstiges
Kroschke
56727
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.