Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Verformbar schwarz Rolle 100mm x 18,3m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Verformbar schwarz Rolle 100mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Verformbar schwarz Rolle 100mm x 18,3m
Artikel-Nr.:
     874-MHE-M2SR100183
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M2SR100183
EAN/GTIN:
     4250971504595
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Verformbar schwarz Rolle 100mm x 18,3m

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • besonders geeignet für unebene, rauhe oder profilierte Flächen
  • Riffel-, Tränen und Wellbleche
  • stark strukturierte Fliesen, Ziegelböden
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • auch zum Umkanten an Kanten aller Art
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Maschinen, Fahrzeuge

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • Aluminium Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Rolle

Eigenschaften

    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
100 mm x 18,3 m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
schwarz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschband für Bleche, Antirutschband verformbar, alle antirutschbänder schwarz 100mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder 100mm, bodenmarkierungen, Antirutschbelag verformbar, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung, Maschinenmarkierung, Fahrzeugmarkierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,44*
€ 120,06*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 102,94*
€ 129,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 144,25*
€ 4,70*
ab € 150,75*
€ 202,81*
Frei Haus
ab € 167,40*
€ 206,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 120,06*
€ 142,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 116,87*
€ 139,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 113,66*
€ 135,26
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 111,65*
€ 132,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,13*
€ 129,86
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 107,16*
€ 127,52
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 105,28*
€ 125,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 100,28*
€ 119,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 87,44*
€ 104,05
pro Rolle
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,74*
Zubehör
k.A.
ab € 70,05*
Zubehör
k.A.
ab € 40,84*
Zubehör
k.A.
ab € 52,46*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,52*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,14*
Zubehör
3M
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.