Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean grau Rolle 50mm x 18,3m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Easy Clean grau Rolle 50mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Easy Clean grau Rolle 50mm x 18,3m
m2-Antirutschbelag™ Easy Clean grau Rolle 50mm x 18,3m
Artikel-Nr.:
     874-MHE-M3AR050183
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M3AR050183
EAN/GTIN:
     4250971505479
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean grau Rolle 50mm x 18,3m

Anwendung:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innenbereichen
  • bei leichter Beanspruchung undeher geringem Schmutzanfall
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Küchen und Kantinen
  • Barfußzonen
  • Privatbereiche
  • auch zum Umkanten geeignet

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche ausgeprägtem Vinyl
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • AcrylklebstoffschichtRolle

Eigenschaften

    • leichte Rutschhemmung R10 (BGR181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • keine Grundierung erforderlich
    • sehr leichte Reinigung
    • geeignet für Reinigung mit Textilien
    • reißfest
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
50 mm x 18,3 m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
grau

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband außenbereich, Feuchtraummarkierung, Nassraummarkierung, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,85*
€ 62,35*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 77,91*
€ 4,70*
ab € 67,33*
€ 96,01*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,35*
€ 74,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,98*
€ 72,57
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 58,60*
€ 69,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,07*
€ 66,72
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 54,82*
€ 65,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,02*
€ 64,28
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 52,98*
€ 63,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,59*
€ 57,82
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Rolle
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,61*
Zubehör
k.A.
ab € 70,15*
Zubehör
k.A.
ab € 40,62*
Zubehör
k.A.
ab € 52,44*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,24*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.