Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Alle Antirutschbänder
>
Artikel
m2-Antirutschbelag™ Easy Clean schwarz Einzelstreifen 25x800mm, 10er VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MHE-M3SV100251
Hersteller:
Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
M3SV100251
EAN/GTIN:
4250971505288
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™ Easy Clean schwarz Einzelstreifen 25x800mm, 10er VE
Anwendung:
Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
in Innenbereichen
bei leichter Beanspruchung undeher geringem Schmutzanfall
Eingänge, Durchgänge, Gehwege
Treppen, Anstiege, Rampen
Küchen und Kantinen
Barfußzonen
Privatbereiche
auch zum Umkanten geeignet
Beschreibung:
Antirutschoberfläche ausgeprägtem Vinyl
PVC Trägermaterial
selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
AcrylklebstoffschichtEinzelstreifen
Eigenschaften
leichte Rutschhemmung R10 (BGR181)
schnelle, einfache und saubere Montage
keine Fachkenntnisse erforderlich
dauerhafter Halt durch starken Kleber
auf fast allen Untergründen einsetzbar
keine Grundierung erforderlich
sehr leichte Reinigung
geeignet für Reinigung mit Textilien
reißfest
Verlegebedingung sauber und trocken
sofort begehbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
25 x 800 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mehlhose Antirutschprodukte
>
Anti-Rutsch Belag
>
Antirutschbelag Easy Clean
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Innenbereich
,
Antirutschband für Treppen
,
alle antirutschbänder schwarz
,
antirutschband außen
,
alle antirutschbänder 25mm
,
Feuchtraummarkierung
,
Nassraummarkierung
,
bodenmarkierungen
,
Antirutschbelag extra stark
,
Antirutsch-Warnmarkierung
,
Antirutsch-Bodenmarkierung
,
Bodenmarkierung
,
Rutschhemmung
,
Warnmarkierung
,
Anirutschbelag
,
Antirutsch
,
Antirutschbelag - Bodenmarkierung
,
trittschutz-warnmarkierung
,
Rampenschutz-Warnmarkierung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 15,51*
€ 24,85*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 18,99*
€ 28,07*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,88*
€ 33,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,551* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M Kantenschutz (Versiegelung) Safety Walk,Tube à 150 ml für ca. 40 lfm
3M
ab € 40,67*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 150 mm
k.A.
ab € 70,01*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 45 mm
k.A.
ab € 40,61*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 75 mm
k.A.
ab € 52,81*
Zubehör
Profil-Andruckrolle, zum Verkleben von Bodenbelägen, 43mm
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,42*
Zubehör
Profilandruckroller 100 mm
Brady
268529
ab € 52,43*
Zubehör
Tape Primer 83 Dose à 1 l für ca. 5 m² geeignet für unebene, poröse Untergründe
3M
ab € 62,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen