| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-M8TR100183 Herst.-Nr.: M8TR100183 EAN/GTIN: 4250971513252 |
| |
|
| | |
| m2-Antirutschbelag GlitterGripBeschreibung: - Antirutschoberfläche mit 46er Aluminiumoxid Körnung und Glaspartikeln
- PVC Trägermaterial
- selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- Acrylklebstoffschicht
- Stärke <1mm (ohne Schutzfolie)
- lieferbar in Rollen und Einzelstreifen
- Farben schwarz, transparent, gold
Eigenschaften: - auffällige Farben
- schnelle, einfache und saubere Montage
- besonders komfortable und genaue Montage mit dem Bodenmarkierungsgerät (siehe Zubehör)
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- reißfest und strapazierbar
- gabelstaplerüberfahrbar
- leichte Reinigung
- Verlegetemperatur ab +12 Grad Celsius
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
- belastbar nach 6-8h
- maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Anwendungen: - auffällige Bodenmarkierung mit Warneffekt
- in Innenbereichen
- bei geringer bis mittlerer Beanspruchung
- für mehr Sicherheit im Betrieb
- zum Markieren, Sichern, Leiten, Begrenzen und Sperren
- zur Kennzeichnung von Lagerplätzen
- auch zur Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VBG 125)
- schwarz/gelbe Schraffur warnt vor dauerhaften Gefahren
- rot/weiße Schraffur warnt vor vorübergehenden Gefahren (z.B. Baustellen, Wartungsarbeiten etc.)
Weitere Informationen: | | Format: | 100mm x 18,3m | Stärke: | 0,15 mm | belastbar nach: | 6-8 h | Verlegetemperatur: | ab +12 °C | Temperaturbereich: | von -20 bis +60 °C | Farbe: | transparent |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutschkantenprofil, Stufenprofil, Treppenkanten-Schutzprofil, Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, antirutschband für treppen schwarz, antirutschband außenbereich, bodenmarkierungen, Hinweismarkierung, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Warnmarkierung-Symbol, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung |
| | |
| |