Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED - zweiseitig gelb, ohne Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED zweiseitig gelb, ohne Halter - Nissen
Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED zweiseitig gelb, ohne Halter - Nissen
BakoLight auf Absturzsicherung
Batteriewechsel
BakoLight mit Masthalter
NiKo-Schlüssel für Nissen - Warnleuchten und Bakenleuchten
Artikel-Nr.:
     874-NN-111242-1
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     111242-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED zweiseitig gelb, ohne Halter

geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken

  • BASt geprüft nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklasse WL2 nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklasse L7 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 200 mm
  • Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
  • Batterie in das Leuchtengehäuse integriert, daher keine Kabelverbindung
  • Nur eine Batterie notwendig
  • Schnelle Montage auf Bakensystemen
  • Einfache Befestigung an Absperrschranken mit fest montiertem Halter oder Befestigung an Rohrmasten mit beigelegter Bügelschelle

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • auf Baken
  • an Absperrschranken
  • auf Absturzsicherungen
  • an Bauzäunen

Zubehör:

  • Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah, Art. 874-NN-155051
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 25, 6 V, 25-28 Ah, Art. 874-NN-155 054

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
300 Std. zweiseitig Dauerlicht | 900 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 25:
1000 Std. zweiseitig Dauerlicht | 3000 Std. Blinklicht
Halter:
ohne Halter
Lichtfarbe:
gelb
Eff. Lichtstärke:
12 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60-70 Bl./Min
Abmessungen (LxBxH):
267 x 105 x 275 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe gelb, warnlampe, warnleuchte nissen, Warnleuchte LED, TL-Warnleuchte, Leuchtklasse WL1, Leuchtklasse WL2, Leuchtklasse EN 12352
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28,44*
€ 40,12*
Frei Haus
ab € 50,13*
€ 65,16*
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 66,38*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,04*
€ 104,77*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 36 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,07*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
ab € 4,12*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
ab € 22,57*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
ab € 15,91*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
ab € 15,91*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
ab € 11,74*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
ab € 22,69*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
ab € 16,02*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
ab € 15,91*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
ab € 11,89*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
€ 40,05*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
€ 29,86*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
ab € 5,11*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
ab € 4,12*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.