Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah
Artikel-Nr.:
     874-NN-155 057
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     155 057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie nissen
6v-block batterie

LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah

  • Konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten
  • Quecksilber- und cadmiumfrei
  • Besonders lange Betriebszeiten
  • Kältefest bis minus 25° C

Inhalt:

  • 10 Batterien in einem Karton
Weitere Informationen:
Abmessungen:
160 x 75 x 130 mm
Gewicht:
1,14 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Batterie konstant, LuftsauerstoFF-LBatterie, Batterie-Konstant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,07*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,59*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,21*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155049
ab € 9,64*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155051
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.