Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
6V-Block Batterie
>
Artikel
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 111, 6 V, 120 Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-NN-155 065
Hersteller:
Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
155 065
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie nissen
6v-block batterie
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 111, 6 V, 120 Ah
Konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten
Quecksilber- und cadmiumfrei
Besonders lange Betriebszeiten
Kältefest bis minus 25° C
Inhalt:
10 Batterien in einem Karton
Weitere Informationen:
Abmessungen:
160 x 75 x 130 mm
Gewicht:
1,43 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Nissen Elektrobau
>
Akkumulatoren und Batterien
>
Konstant Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Batterie
,
Batterie konstant
,
LuftsauerstoFF-LBatterie
,
Batterie-Konstant
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,59*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blockbatterie Konstant 45, für Warnleuchten, 6 Volt, 45-50 Ah, 67x98x67mm
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,07*
Ähnlich
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,59*
Ähnlich
Nissen Konstant 25 - 6V / 25-28Ah 155054-1 Luftsauerstoff - ohne Quecksilber und
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,21*
Ähnlich
Trockenbatterie Premium 2500 Alkaline, 6 V , 25 Ah, ersetzt Premium 3000
Adolf Nissen Elektrobau
155049
ab € 9,64*
Ähnlich
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155051
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen