Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte Euro-Nitra LED - zweiseitig gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnleuchte Euro-Nitra LED, zweiseitig gelb - Nissen
Warnleuchte Euro-Nitra LED, zweiseitig gelb - Nissen
Euro-Nitra LED mit Masthalter
Batteriewechsel
NiKo-Schlüssel für Nissen - Warnleuchten und Bakenleuchten
Artikel-Nr.:
     874-NN-112128-51
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     112128-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Warnleuchte Euro-Nitra LED, zweiseitig gelb

geprüft nach TL-Warnleuchten

  • Leuchtenklasse WL2 nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklasse L7 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 200 mm, Leuchtenkopf drehbar
  • Mit Dämmerungsautomatik
  • Schneller und einfacher Batteriewechsel, ohne die Leuchte abzunehmen
  • Sichere Befestigung an Rohrmasten und Absperrschranken mit fest montiertem Halter
  • Öse zum Tragen

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • an Absperrschranken
  • an Absturzsicherungen
  • an Absturzsicherungen
  • an Bauzäunen
  • an Leitbaken
  • auf Faltsignalen
  • auf Leitkegeln

Zubehör:

  • NiKo-Schlüssel , Art. 874-NN-070090-1
  • Impulsgeber LED, zweiseitig gelb, Art. 874-NN-358058-21
  • Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah, Art. 874-NN-155051
  • Batterie Premium 3000 Alkaline, 6 V , 28 - 30 Ah, Art. 874-NN-155053
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 45, 6 V, 45 -50 Ah, Art. 874-NN-155 056

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
250 Std. zweiseitig Dauerlicht | 750 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Premium 3000:
1500 Std. zweiseitig Dauerlicht | 4500 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 45:
1500 Std. zweiseitig Dauerlicht | 4500 Std. Blinklicht
Lichtfarbe:
gelb
Eff. Lichtstärke:
18 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60 Bl./Min.
Abmessungen (LxBxH):
185 x 90 x 350 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, elektronen-blitzleuchte gelb, warnlampe, nissen elektronenblitzleuchte, Warnleuchte LED, TL-Warnleuchte, Leuchtklasse WL1, Leuchtklasse WL2, Leuchtklasse EN 12352
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 32 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
€ 13,60*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
€ 6,15*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
€ 31,33*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
€ 23,08*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
€ 23,01*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
€ 16,87*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
€ 30,59*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
€ 23,10*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
€ 23,10*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
€ 17,09*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
€ 40,89*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 054
€ 14,08*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
€ 30,74*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
€ 7,55*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
€ 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.