Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
6V-Block Batterie
>
Artikel
Trockenbatterie Premium 2500 Alkaline, 6 V , 25 Ah, ersetzt Premium 3000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-NN-155049
Hersteller:
Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
155049
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie alkaline
6v-block batterie
Batterie Premium 2500 Alkaline, 6 V , 28 - 30 Ah
ersetzt Batterie Premium 3000
Umweltschonend
Ohne Quecksilber und ohne Cadmium
Hohe Kälteresistenz
Inhalt:
15 Batterien in einem Karton
Weitere Informationen:
GHS:
Diese Substanz gilt für den Transport als unbedenklich
Abmessungen:
67 x 98 x 67 mm
Gewicht:
0,9 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Nissen Elektrobau
>
Akkumulatoren und Batterien
>
Premium Batterien
Weitere Suchbegriffe:
6v-block batterie nissen
,
Batterie Alkaline
,
Batterie
,
Batterie Premium
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 105 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blockbatterie NISSEN Konstant 45, 4R25, Zn/Luft, 6 V-, 50 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,07*
Ähnlich
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 111, 6 V, 120 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,54*
Ähnlich
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,72*
Ähnlich
Nissen Konstant 25 - 6V / 25-28Ah 155054-1 Luftsauerstoff - ohne Quecksilber und
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,25*
Ähnlich
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155051
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen