Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

REMS Push , Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Push
REMS Push
REMS Push
REMS Push
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-115000R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115000R
EAN/GTIN:
     4039976021142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Bewährte, zuverlässige Druckprüfpumpe für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern

Universeller Einsatz in der Sanitär-, Heizungs-, Solaranlagen- und Sprinkler installation, bei Druckluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau

Bauweise:

  • Robuste, baustellengerechte Metall-Ausführung für harte Beanspruchung
  • REMS Push mit korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge
  • Verwindungssteifer Hebel mit ergonomischem Handgriff, feststellbar als Tragegriff
  • Verschleißarmer Druckkolben aus Messing, Ø 30 mm
  • Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss
  • Verteilerplatte mit stabiler Schutzvorrichtung für Manometer
  • Fein skaliertes Manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, zum Ablesen einer Druckänderung von 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988, als Zubehör

Funktionsweise:

  • Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten
  • Doppelventil system für zuverlässigen Druckaufbau, mit nichtrostenden Stahlkugeln
  • Hohe Förderleistung bei langem Hubweg, feine Druckeinstellung bei kurzem Hubweg
  • Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage verhindert Verfälschung des Messergebnisses

Lieferumfang:

  • Hand-Druckprüfpumpe mit Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
  • pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge
  • 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
520 x 215 x 305 mm
Gewicht:
7,48 kg
Füllmenge:
12 l
Prüf- und Druckbereich:
p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Wasser, Öl, Glycol (pH-Wert der Flüssigkeiten):
7-12
Temperatur der Flüssigkeiten:
≤ 60°C
Viskosität der Flüssigkeiten:
≤ 1,5 mPa s

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Druckprüfpumpe, Prüfpumpen, rems druckprüfpumpe, druck messgerät, Hand-Druckprüfpumpe, Dichtheitsprüfer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,03*
€ 193,93*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 202,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,32*
€ 206,98*
3 Tage
5
€ 6,95*
ab € 174,35*
€ 209,01*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 195,30*
€ 225,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
045159
ab € 8,87*
Ähnlich
REMS
090015 R
ab € 16,07*
Ähnlich
REMS
091072
ab € 59,25*
Ähnlich
REMS
091073
ab € 59,24*
Ähnlich
REMS
115604
ab € 409,84*
Ähnlich
REMS
115611
ab € 2.670,50*
Ähnlich
REMS
115661 R
ab € 106,62*
Ähnlich
REMS
115667 R
ab € 55,28*
Ähnlich
REMS
115677 R
ab € 35,75*
Ähnlich
REMS
115703 R
ab € 58,77*
Ähnlich
REMS
115747 R
ab € 57,37*
Ähnlich
REMS
115810 R220
ab € 1.722,20*
Ähnlich
REMS
115900 R220
ab € 494,49*
Ähnlich
REMS
175210 R220
ab € 101,56*
Ähnlich
REMS
175211 R220
ab € 301,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.