Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Rohraufweiter REMS Twist Set 12-14-16-18-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Twist Set 12-14-16-18-22
REMS Twist Set 12-14-16-18-22
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-156002R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     156002R220
EAN/GTIN:
     4039976027304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser

Leistungsstarkes, kompaktes Elektrowerkzeug zum rationellen Kaltaufweiten von harten und weichen Kupferrohren für fittinglose Rohrinstallation

  • Kompakt, robust, baustellengerecht
  • Durchmesser 12 - 22 mm, Durchmesser 3/8 - 7/8 , s kleiner 1 mm
  • Keine Einstellarbeiten
  • Muffen selbst machen
  • Kaltaufweiten auch von harten Kupferrohren

Lieferumfang:

  • Antriebsmaschine mit Sechskantaufnahme, wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50 - 60 Hz, 600 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter
  • Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung von 0 bis 1000 min-1 (Gas gebe schalter).
  • Gegenhalter
  • Schmiermittel
  • Aufweitwerkzeuge für Rohre in mm
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
520 x 325 x 140 mm
Gewicht:
11,7 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REMS Rohraufweiter, REMS Rohraushalser, Aufweitknöpfe, Aushalskopf, Aushalsköpfe, Aufweitkopf, Aufweiter, Aushalser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,99*
€ 1.033,15*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,15*
€ 1.098,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100.707,20*
€ 103.728,43*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,54*
€ 1.307,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,19*
€ 1.278,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,45*
€ 1.238,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,76*
€ 1.211,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,15*
€ 1.178,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
151402 R220
ab € 298,23*
Ähnlich
REMS
156150
ab € 141,64*
Ähnlich
REMS
156200
ab € 140,51*
Ähnlich
REMS
156225
ab € 141,12*
Ähnlich
REMS
156250
ab € 141,16*
Ähnlich
REMS
156300
ab € 141,62*
Ähnlich
REMS
156350
ab € 140,87*
Ähnlich
REMS
156400
ab € 140,50*
Ähnlich
REMS
156450
ab € 141,31*
Ähnlich
REMS
156375
ab € 140,79*
Ähnlich
REMS
156425
ab € 141,69*
Ähnlich
REMS
156475
ab € 141,38*
Ähnlich
REMS
151240
ab € 8,02*
Ähnlich
REMS
156000
ab € 804,53*
Ähnlich
REMS
156004
ab € 926,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.