Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Kanalreinigung
>
Abfluss-Saugglocke
>
Artikel
Saug- und Druckreinigungsgerät REMS Pull-Push
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-RS-170300R
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
170300R
EAN/GTIN:
4039976108331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfluss-Saugglocke
Ausgusssauger
Pömpel
Pümpel
REMS Pull-Push – Verstopfungen schnell beseitigen
Eigenschaften:
Hohe Andrückkraft durch vorderen, verstellbaren Handgriff
Optimale Anpassung an die Reinigungsaufgabe durch 2 Manschetten: kurze Manschette für Wasch becken und Badewanne, lange Manschette für Toilette
Lieferumfang:
Rohrreinigungsgerät REMS Pull-Push
mit kurzer und langer Manschette
im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
570 x 185 x 125 mm
Gewicht:
2,13 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
REMS
>
Rohr- und Kanalinspektion / -reinigung
>
Rohrreinigungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Rohr-Saugglocke
,
Saugglocke (Rohrreiniger)
,
abfluss saugglocke
,
Saugreinigungsgerät
,
Druckreinigungsgerät
,
Rohrreinigungsgerät
,
Rohrinspektion
,
Kanalinspektion
,
Rohrreinigung
,
Kanalreinigung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 115,93*
Lager 6922
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,44*
€ 116,51*
Lager 4012
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 91,92*
€ 118,72*
Lager 6C8MS
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 120,99*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 104,91*
€ 133,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hand-u.Elektro Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra, Spirallänge. 7,5m
REMS
170010 R
ab € 105,29*
Ähnlich
REMS 170205 R-Spirale Ø 10 mm x 10 m
REMS
170205
ab € 114,35*
Ähnlich
REMS R-Spirale Ø 8 mm x 7,5 m 170200
REMS
170200
ab € 42,78*
Ähnlich
REMS R-Spirale+Seele Ø 8 mm x 7,5 m 170201
REMS
170201
ab € 61,25*
Ähnlich
Rems REMS Mini-Cobra S #170022 R220
REMS
170022 R220
ab € 368,76*
Ähnlich
Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra S
REMS
170023 R220
ab € 405,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen