Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Kanalreinigung
>
Spiralmaschinen
>
Rohrspirale
>
Artikel
REMS 170205 R-Spirale Ø 10 mm x 10 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001554594
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
170205
EAN/GTIN:
4039976029391
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
REMS R-Spirale Ø 10 mm x 10 m 170205
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
170205
Werksnummer:
170205
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
3,640000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
3,640000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Weitere Suchbegriffe:
reinigungsspirale 10mm x 10m
,
reinigungsspirale
,
rems rohrreinigungsspirale
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 143,07*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,98*
€ 157,17*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 128,77*
€ 161,73*
Lager 369
Frei Haus
ab € 134,60*
€ 168,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hand-u.Elektro Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra, Spirallänge. 7,5m
REMS
170010 R
ab € 112,49*
Ähnlich
REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät
REMS
170300
ab € 87,13*
Ähnlich
REMS R-Spirale Ø 8 mm x 7,5 m 170200
REMS
170200
ab € 42,71*
Ähnlich
REMS R-Spirale+Seele Ø 8 mm x 7,5 m 170201
REMS
170201
ab € 61,21*
Ähnlich
Rems REMS Mini-Cobra S #170022 R220
REMS
170022 R220
ab € 367,56*
Ähnlich
Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra S
REMS
170023 R220
ab € 391,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen