| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874-RS-180003R220 Herst.-Nr.: 180003R220 EAN/GTIN: 4039976270281 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum Kernbohren, z.B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Mit Mikro-Impuls-Technik. Speziell zumTrockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie. - Stahlbeton bis ≤ Ø 162 (202) mm
- Mauerwerk und andere bis ≤ Ø 202 mm
- Mit Mikro-Impuls-Technik
- Zum Kernbohren ohne Wasser
- Sauber, einfach, schnell, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min
- Speziell zum Trockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer
- Antriebs maschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universal motor 230 V, 50-60 Hz, 2200 W, integrierter Staubabsaugung
- Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz
- Tippschalter mit Arretierung
- Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min-1
- Gegenschalter
Lieferumfang: - REMS Picus DP Antriebsmaschine
- Im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 8,66 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.009,55* | € 2.095,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 874 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.036,66* | € 2.123,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.197,03* | € 2.348,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 874 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 874 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 874 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | ![](/p.gif) | ab € 29,50* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|