| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-180016R220 Herst.-Nr.: 180016R220 EAN/GTIN: 4039976270311 |
| | |
|
| | |
| Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum Kernbohren, z.B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Mit Mikro-Impuls-Technik. Speziell zumTrockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie. - Stahlbeton bis ≤ Ø 162 (202) mm
- Mauerwerk und andere bis ≤ Ø 202 mm
- Mit Mikro-Impuls-Technik
- Zum Kernbohren ohne Wasser
- Sauber, einfach, schnell, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min
- Speziell zum Trockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer
- Antriebs maschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universal motor 230 V, 50-60 Hz, 2200 W, integrierter Staubabsaugung
- Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz
- Tippschalter mit Arretierung
- Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min-1
- Gegenschalter
Lieferumfang: - REMS Picus DP Antriebsmaschine
- Anbohrhilfe G ½ TDKB mit Bohrer Ø
- Sechskantstiftschlüssel SW3, Einmaulschlüssel SW 32
- Im stabilen Stahlblechkasten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14,74 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.634,66* | € 1.715,69* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.667,59* | € 1.755,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.706,40* | € 1.815,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1.803,76* | € 1.901,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|