Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizelement-Muffenschweißgerät REMS MSG 25 EE , 500W, Rohr Ø 16 - 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffenschweißgerät REMS MSG 25 EE
Muffenschweißgerät REMS MSG 25 EE
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-256020R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     256020R220
EAN/GTIN:
     4039976036566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschweißgerät Heizband
Folienschweißgerät Heizelement
Muffenschweissgerät
folienschweißgerät heizband

REMS MSG – Heizelemente gemäß DVS. Hochwertige PTFE-Beschichtung.

Bauweise:

  • Handlich, leicht
  • Frei Hand oder auf Werkbank
  • Serienmäßig mit Ablageständer

Heizelemente gemäß DVS:

  • Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS
  • Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe
  • Heizstutzen und Heizbuchsen gemäß DVS, leicht wechselbar
  • Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung
  • Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche
  • Befestigungsschrauben aus nichtrostendem Stahl

Temperatur und Temperaturregelung:

  • Wahlweise – einstellbare Temperatur 180 – 290°C, voreingestellt für PP-Rohre auf 260°C, mit elektronischer Temperaturregelung mit sehr enger Toleranz (EE)
  • Die elektronische Temperaturregelung regelt die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen
  • Temperatur-Kontrolleuchte und Netz-Kontrolleuchte

Lieferumfang:

  • Heizelement-Muffenschweißgerät für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF
  • Heizelement 230 V, ohne Heizstutzen und Heizbuchsen
  • Wahlweise einstellbare Temperatur 180 – 290°C, voreingestellt für PP-Rohre auf 260°C, mit elektronischer Temperaturregelung (EE)
  • Ablageständer
  • Sechskant-Stiftschlüssel zur Montage und Demontage der Heizstutzen und Heizbuchsen
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
490 x 115 x 300 mm
Gewicht:
2,37 kg
Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF:
16 – 25 mm
Heizelement-Stumpfschweißgerät:
230 V, 500 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Muffenschweißgerät, Heizelement-Muffenschweißgerät, Kunststoffrohrschweißen, Schweißgerät, Muffenschweißen, Stumpfschweißen, Heizelmentgerät, Heizelementgerät, Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,73*
€ 448,54*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,66*
€ 498,56*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41.897,66*
€ 43.231,24*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,56*
€ 593,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,82*
€ 588,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,46*
€ 561,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,69*
€ 548,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
256320
ab € 540,43*
Ähnlich
REMS
256220
ab € 366,34*
Ähnlich
REMS
256240
ab € 597,19*
Ähnlich
REMS
256342
ab € 150,84*
Ähnlich
REMS
256242
ab € 113,71*
Ähnlich
REMS
256410
ab € 46,73*
Ähnlich
REMS
256420
ab € 46,69*
Ähnlich
REMS
256430
ab € 46,58*
Ähnlich
REMS
256440
ab € 46,60*
Ähnlich
REMS
256460
ab € 56,76*
Ähnlich
REMS
256470
ab € 74,72*
Ähnlich
REMS
256480
ab € 85,84*
Ähnlich
REMS
256490
ab € 114,13*
Ähnlich
REMS
256500
ab € 196,87*
Ähnlich
REMS
256510
ab € 214,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.