Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge REMS Puma VE Antriebsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säbelsäge REMS Puma VE Antriebsmaschine
Säbelsäge REMS Puma VE Antriebsmaschine
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-560003R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     560003R220
EAN/GTIN:
     4039976117364
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
rems säbelsäge

REMS Puma VE – die leistungsstarke Universalsäge mit Anti-Vibrations-System. Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel. Verstellbarer Stützschuh.

Bauweise:

  • Leistungsstark, baustellengerecht
  • Handliche, griffgünstige Form
  • Nur 3,8 kg
  • Ergonomisch gestalteter vorderer Gehäusegriff mit abrutschsicherem, wärmeisolierendem Schutzmantel mit Softgrip, für kraftvollen Sägevorschub
  • Praxisgerechter Spatenhandgriff mit vibrationsdämpfendem Softgrip
  • In geschlossenem Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten
  • Großer Sägeblatthub, 30 mm, für besseres Ausspänen
  • Hohe Hubzahl bis 2800 min-1 für schnellen Sägevorschub und effektives Sägen
  • Robuster Kurbeltrieb, wartungsfreiHochgleit fähige Spezialdichtung
  • Durchzugstarker, großvolumiger Universalmotor mit großer Leistungsreserve, 1300 W
  • Lange Anschlussleitung 4 m
  • Sicherheits-Tippschalter

Eigenschaften:

  • Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und vibrationsdämpfende GriFF-L fl ächen. Für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Sägen
  • Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung zum gefühlvollen Ansägen und zur materialgerechten Wahl der Hubzahl beim Sägen. Die Hubzahl kann durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 2800 min-1 stufenlos gesteuert werden (Gasgebeschalter)
  • Praktische Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System für schnellen, werk- zeuglosen Sägeblattwechsel. Zur Aufnahme von Sägeblättern mit einseitiger Angel. Sägeblatt mit Verzahnung nach unten oder um 180° gedreht nach oben einsetzbar, für Schnitte an engen und schwer zugänglichen Stellen
  • Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material. Stützschuh in Längsrichtung stufenlos um 40 mm verstellbar zur bes seren Ausnutzung partiell stumpf gewordener Sägeblätter und zur Einstellung der Eintauchtiefe des Sägeblattes im Material. Für wirtschaftliches Arbeiten

Einsatzbereiche:

  • Überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, in engen Winkeln, wandbündig. Extrem vielseitig und leistungsstark. Für alle Sägearbeiten auf der Baustelle, für den Rettungs- und Katastropheneinsatz
  • Auch zum Tauchsägen
  • Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein

Lieferumfang:

  • Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff mit Softgrip, wartungsfreiem Kurbeltrieb, durchzug starkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, Sicherheits-Tippschalter, Anschlussleitung 4 m
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
610 x 310 x 170 mm
Gewicht:
3,8 kg
Leistung:
1300 W
Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter):
von 0 bis 2800 min‑1

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... > REMS > Sägen > Säbelsägen
Weitere Suchbegriffe: reciprosäge, Rohrsäge, Elektrische Sägen, Sägeblätter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,05*
€ 318,69*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,03*
€ 347,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,67*
€ 352,26*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 327,28*
Ähnlich
REMS
543100
ab € 212,98*
Ähnlich
REMS
560000
ab € 498,74*
Ähnlich
REMS
560001
ab € 569,79*
Ähnlich
REMS
560008
ab € 512,93*
Ähnlich
REMS
560020
ab € 505,08*
Ähnlich
REMS
560022
ab € 1.618,80*
Ähnlich
REMS
560023
ab € 213,11*
Ähnlich
REMS
560026
ab € 591,98*
Ähnlich
REMS
560027
ab € 527,45*
Ähnlich
REMS
560040
ab € 354,47*
Ähnlich
REMS
561007
ab € 38,69*
Ähnlich
REMS
563000
ab € 134,78*
Ähnlich
REMS
563008
ab € 17,14*
Ähnlich
REMS
563100
ab € 182,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.