Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge REMS Tiger ANC VE Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säbelsäge REMS Tiger ANC VE Set
Säbelsäge REMS Tiger ANC VE Set
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-560027R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     560027R220
EAN/GTIN:
     4039976052696
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
rems säbelsäge

REMS Tiger – die Säge des Installateurs. Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig. Robust und handlich

Bauweise:

  • Superleicht, nur 3,0 kg
  • Überall einsetzbar
  • Ergonomisch gestalteter vorderer Gehäusegriff mit abrutschsicherem Schutzmantel, für kraftvollen Sägevorschub beim Sägen frei Hand
  • Wahlweise praktischer Spatenhandgriff, vorteilhaft zum Sägen frei Hand, oder gerader Maschinenhandgriff, vorteilhaft zum Sägen mit Führungshalter
  • Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material
  • Hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung schützt Getriebe vor Wasser und Staub
  • Durchzugstarker Universalmotor mit großer Leistungsreserve, 1050 W bzw. 1400 W (REMS Tiger ANC SR)
  • Sicherheits-Tippschalter
  • Antriebsmaschine wahlweise mit fest eingestellter, idealer Hubzahl, elektronischer Hubzahlsteuerung (Vario-Elektronik) oder elektronischer Hubzahlregelung (Speed-Regulation)
  • Überlastschutz (REMS Tiger ANC) schützt Motor, Getriebe und Sägeblatt
  • Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik (REMS Tiger ANC SR) hält die vorgewählte Hubzahl auch unter Belastung konstant und umfasst Tachogenerator, Regelelektronik, Anlaufstrombegrenzer für Sanftanlauf, Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung der Feldwicklung des Motors mit PTC-Widerstand (Positive Temperature Coeffi cient) und Blockierschutz für Getriebe und Motor

Eigenschaften:

  • Hubstange aus massivem, gehärtetem Spezialstahl, in Belastungsrichtung nadelgelagert, über den gesamten Sägehub allseitig präzis geführt, für verwindungsfreien, geraden Schnitt auch bei hartem Einsatz
  • Superstabiler, wasser- und staubgeschützter, wartungsfreier Oszillationsantrieb zur gleichzeitigen Erzeugung des Säge- und Orbitalhubes von Hubstange und Sägeblatt
  • Allseitig nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung, Verschleiß
  • Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung zum gefühlvollen Ansägen und zur materialgerechten Wahl der Hubzahl beim Sägen. Die Hubzahl kann durch variablen Druck auf den Sicherheits-Tippschalter von 0 bis 2400 min-1 stufenlos gesteuert werden (Gasgebeschalter)
  • Aggressiver Orbitalhub durch vertikale Hackbewegung des Sägeblattes für kraftvollen, schnellen Sägevorschub, hervorragendes Ausspänen und hohe Standzeit der Sägeblätter. Nadelgelagerter, fest eingestellter Orbitalhub garantiert dauerhaft kraftvolles Sägen auch bei extremer Belastung, z. B. beim Sägen von Stahlrohr
  • Zur Aufnahme sämtlicher Sägeblätter – mit einseitiger oder doppelseitiger Angel – ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes

Kraftübersetzender Führungshalter:

  • 400 % mehr Sägekraft für kraftsparendes, superschnelles Sägen, z. B. 2" Stahlrohr in nur 8 s
  • Für Montage und Demontage
  • Einzigartiger Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung erlaubt müheloses, schnelles, rechtwinkliges Sägen überall vor Ort, ohne Schraubstock
  • Ideale Handhabung, einfach und blitzschnell zu bedienen, nur ein Griff zum Spannen und Sägen
  • Keine frei schwingende Kette und umständliche Handhabung wie beim Kettenspannstock
  • Keine Quetschgefahr durch Begrenzung des Schwenkwinkels
  • Für optimalen Sägevorschub mit Führungshalter ist ein gerader Maschinenhandgriff vorteilhaft

Einsatzbereiche:

  • Ideal für Montage, Demontage, Reparatur
  • Ideal für Stahlrohre und andere
  • Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein

Lieferumfang:

  • Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem, wasser und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbelantrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzug starkem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, Sicherheits-Tippschalter
  • Sechskant-Stiftschlüssel
  • Führungshalter 2"
  • 2 Stück REMS Spezialsäge blätter 2"/140-3,2
  • Im stabilen Stahlblechkasten
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
690 x 225 x 115 mm
Gewicht:
9,15 kg
Leistung:
1050 W
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 – 60 Hz
Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter):
von 0 bis 2200 min‑1
Führungshalter:
bis 2"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... > REMS > Sägen > Säbelsägen
Weitere Suchbegriffe: reciprosäge, Rohrsäge, Elektrische Sägen, Sägeblätter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,39*
€ 616,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,15*
€ 618,88*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 550,43*
€ 619,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,10*
€ 624,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 612,94*
€ 681,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,29*
€ 736,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,14*
€ 721,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,24*
€ 677,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,24*
€ 667,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,43*
€ 655,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 325,86*
Ähnlich
REMS
543100
ab € 214,61*
Ähnlich
REMS
560000
ab € 497,00*
Ähnlich
REMS
560001
ab € 573,65*
Ähnlich
REMS
560008
ab € 514,01*
Ähnlich
REMS
560020
ab € 501,93*
Ähnlich
REMS
560022
ab € 1.617,16*
Ähnlich
REMS
560023
ab € 204,33*
Ähnlich
REMS
560026
ab € 603,91*
Ähnlich
REMS
560040
ab € 339,00*
Ähnlich
REMS
561007
ab € 38,73*
Ähnlich
REMS
563000
ab € 133,84*
Ähnlich
REMS
563008
ab € 17,14*
Ähnlich
REMS
563100
ab € 182,29*
Ähnlich
REMS
563200
ab € 209,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.