Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Metallsäge
>
Metallsägeblatt
>
Artikel
REMS Sägeblatt 200-2,5 , Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-RS-561109R05
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
561109R05
EAN/GTIN:
4039976115773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Sägeblatt zum frei Hand Sägen für Metall
Eigenschaften:
Für REMS Puma VE, Cat ANC VE, Tiger ANC/VE/SR, Akku-Cat ANC VE und andere Fabrikate
Wechselnde Zahnteilung (Combo-Zahnung) für schnellen und ruhigen Schnitt
Flexible Sägeblätter auch für wandbündiges Sägen
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Metall, auch nichtrostender Stahl ≥:
3 mm
Länge:
200 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Werkstoff:
HSS-Bi flexibel: Schnellarbeitsstahl-Bimetall
Farbe:
rot
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
REMS
>
Sägen
>
Universalsägeblätter für REMS Cat ANC VE, REMS Tiger ANC/VE/SR, REMS Akku-Cat ANC VE
Weitere Suchbegriffe:
rems metallsägeblatt
,
eisensägeblatt
,
Sägeblatt
,
Universalsägeblatt
,
Spezialsägeblatt
,
REMS
,
Zubehör Rems
,
Säbelsäge
,
Rohrsäge
,
Elektrische Sägen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,02*
€ 30,95*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 31,08*
Lager 874
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 22,49*
€ 31,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku Li-Ion 21,6V, 4,4Ah
REMS
571574R22
ab € 327,24*
Ähnlich
REMS (543100) Doppelhalter
REMS
543100
ab € 213,82*
Ähnlich
REMS (560000 R220) Tiger ANC Antriebsmasch.
REMS
560000
ab € 498,76*
Ähnlich
REMS (560001 R220) Tiger ANC SR Antriebsm..
REMS
560001
ab € 572,56*
Ähnlich
REMS (560008 R220) Tiger ANC VE
REMS
560008
ab € 513,03*
Ähnlich
REMS (560020 R220) Tiger ANC Set
REMS
560020
ab € 504,49*
Ähnlich
REMS (560022) Tiger ANC Set pneumatic
REMS
560022
ab € 1.619,87*
Ähnlich
REMS (560023 R220) Puma VE Set Universal-Säbelsäge
REMS
560023
ab € 204,81*
Ähnlich
REMS (560026 R220) Tiger ANC SR Set
REMS
560026
ab € 599,79*
Ähnlich
REMS (560027 R220) Tiger S?bels?ge ANC VE Set
REMS
560027
ab € 533,15*
Ähnlich
REMS (560040 R220) Cat ANC VE Set
REMS
560040
ab € 339,57*
Ähnlich
REMS (561007 R05) Spezial 2'/140-2,5, 5er-P
REMS
561007
ab € 38,73*
Ähnlich
REMS (563000 R) F?hrungshalter 2'
REMS
563000
ab € 133,84*
Ähnlich
REMS (563008 R) Schutzkappe
REMS
563008
ab € 17,14*
Ähnlich
REMS (563100 R) F?hrungshalter 4'
REMS
563100
ab € 182,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen