Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Rohr-Presszange
>
Artikel
Rems Presszange M 35
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-RS-570150
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
570150
EAN/GTIN:
4039976055086
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Dornpresszange
Handpresszange
REMS Presszange mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Meistverkaufte Standardausführung. Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC mit Schubkraft 45 kN, sie Presszangentabelle. Zum Antrieb der Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich. Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/- hersteller lesen und beachten.
Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System im Katalogauszug (PDF Artikeldatenblatt) und wählen Sie die von Ihnen benötigten Presszangengrößen/Pressringgröße aus.
Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden dürfen.
Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007
Bauweise:
REMS Presszangen/Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt.
Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.
Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.
Presszange im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
160 x 110 x 60 mm
Gewicht:
2,02 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
REMS
>
Radialpressen
>
Presszangen / Pressringe, Presskontur H - TH
Weitere Suchbegriffe:
Kerbpresszange
,
Ovalpresszange
,
Presszange
,
Rollpresszange
,
Sechskantpresszange
,
Trapezpresszange
,
Vierkanpresszange
,
Rohr-Presszange
,
Rohrpresszange
,
rems pressbacke m35
,
rohr presszange
,
rohr-presszange rems
,
REMS Radialpressen
,
Radialpresse
,
Presszangen
,
Pressringe
,
Kabelschere
,
Zwischenzange
,
Trennzange
,
Pressfitting-System
,
Presseinsatz
,
Presskontur
,
Handradial-Presse
,
Pressverbindung
,
Stahlblechkasten
,
Pressring
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 91,65*
€ 112,95*
Lager 6C8MS
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 114,14*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 115,64*
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 115,91*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 110,61*
€ 135,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multitubo Pressbacke 50 mm 31070
DW Verbundrohr
31070
ab € 217,02*
Zubehör
Multitubo Pressbacken 20mm
DW Verbundrohr
31030
ab € 110,33*
Zubehör
Multitubo Pressbacken 40mm
DW Verbundrohr
31060
ab € 181,01*
Zubehör
Multitubo Pressbacken 63mm
DW Verbundrohr
31080
ab € 465,96*
Zubehör
Presszange U 16
REMS
570765
ab € 133,10*
Zubehör
Presszange V 12, Viega-profipress Art.-Nr.: 570107
REMS
570107
ab € 88,65*
Zubehör
Presszange V 18, Viega-profipress Art.-Nr.: 570125
REMS
570125
ab € 80,66*
Zubehör
Presszange V 22, Viega-profipress Art.-Nr.: 570135
REMS
570135
ab € 80,94*
Zubehör
Presszange V 28, Viega-profipress Art.-Nr.: 570145
REMS
570145
ab € 80,50*
Zubehör
Presszange V 35, Viega-profipress Art.-Nr.: 570155
REMS
570155
ab € 81,05*
Zubehör
Presszange V 42, Viega-profipress Art.-Nr.: 570165
REMS
570165
ab € 263,17*
Zubehör
Presszange V 54, Viega-profipress Art.-Nr.: 570175
REMS
570175
ab € 269,45*
Zubehör
REMS 570112 Presszange V 14
REMS
570112
ab € 94,86*
Zubehör
REMS 570117 Presszange V 16
REMS
570117
ab € 95,08*
Zubehör
REMS 570132 Presszange VG 14
REMS
570132
ab € 95,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen