Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Presszange H 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems Presszange H 18
Rems Presszange H 18
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-570340
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     570340
EAN/GTIN:
     4039976055758
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
  • REMS Presszange mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Meistverkaufte Standardausführung. Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC mit Schubkraft 45 kN, sie Presszangentabelle. Zum Antrieb der Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich. Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/- hersteller lesen und beachten.
    • Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System im Katalogauszug (PDF Artikeldatenblatt) und wählen Sie die von Ihnen benötigten Presszangengrößen/Pressringgröße aus.
    • Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden dürfen.
  • Weitere Informationen:
    L x B x H:
    160 x 110 x 60 mm
    Gewicht:
    1,94 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Radialpresse, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 125,05*
    € 153,72*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 124,69*
    € 158,32*
    Lager 874
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 144,14*
    € 177,89*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 177,89*
    € 211,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,09*
    € 208,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 169,13*
    € 201,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,43*
    € 186,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,14*
    € 171,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DW Verbundrohr
    31030
    ab € 113,21*
    Zubehör
    DW Verbundrohr
    31060
    ab € 181,49*
    Zubehör
    DW Verbundrohr
    31070
    ab € 218,37*
    Zubehör
    DW Verbundrohr
    31080
    ab € 473,75*
    Zubehör
    REMS
    570765
    ab € 133,67*
    Zubehör
    REMS
    570107
    ab € 91,45*
    Zubehör
    REMS
    570125
    ab € 87,92*
    Zubehör
    REMS
    570135
    ab € 87,53*
    Zubehör
    REMS
    570145
    ab € 85,49*
    Zubehör
    REMS
    570155
    ab € 85,84*
    Zubehör
    REMS
    570165
    ab € 255,48*
    Zubehör
    REMS
    570175
    ab € 261,71*
    Zubehör
    REMS
    570112
    ab € 93,92*
    Zubehör
    REMS
    570117
    ab € 94,47*
    Zubehör
    REMS
    570132
    ab € 114,04*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.