Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Presszange Mini HE 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems Presszange Mini HE 32
Rems Presszange Mini HE 32
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-578370R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578370R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange

REMS Presszangen Mini / REMS Pressringe - für alle gängigen Pressfitting-Systeme, Zubehör für REMS Mini-Press ACC

Bauweise:

  • Rems Presszange Mini mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken
  • Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (Patent EP 1 952 948)
  • In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862)
  • Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl
  • Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme
  • Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen
  • Pressbacken der Presszangen/Pressringe mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur
  • Dadurch bedeutend geringere Fertigungstoleranzen als bei nur gegossener Presskontur
  • Antrieb durch REMS Mini-Press ACC
  • Einbau- und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten

Auswahl der Presszange:

  • Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System in der nebenstehenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigten Presszangengröße aus. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gas installationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden dürfen

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007:

  • REMS Presszangen Mini mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt
  • Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange zur Herstellung der Pressverbindung, verwendet wurde
  • Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting- Systemen für Gas

Lieferumfang:

  • Presszange im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
130 x 95 x 55 mm
Gewicht:
1,12 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Radialpresse, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DW Verbundrohr
31310
ab € 113,34*
Zubehör
DW Verbundrohr
31330
ab € 114,00*
Zubehör
DW Verbundrohr
31340
ab € 114,94*
Zubehör
REMS
578586
ab € 115,20*
Zubehör
REMS
578324
ab € 88,67*
Zubehör
REMS
578326
ab € 94,07*
Zubehör
REMS
578328
ab € 88,26*
Zubehör
REMS
578330
ab € 94,10*
Zubehör
REMS
578332
ab € 88,18*
Zubehör
REMS
578334
ab € 88,12*
Zubehör
REMS
578336
ab € 88,46*
Zubehör
REMS
578338
ab € 95,18*
Zubehör
REMS
578340
ab € 89,37*
Zubehör
REMS
578372
ab € 115,74*
Zubehör
REMS
578376
ab € 116,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.