Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Bodensauger
>
Artikel
Nass- und Trockensauger WS 2000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-WS-9012200
Hersteller:
Hans Wilms
Herst.-Nr.:
9012200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger für den gewerblichen anspruchsvollen Einsatz. Edelstahlkessel mit Dauerfilter für die Verwendungskategorie L. Mit 36 mm-Saugschlauch, 2-teiligem verchromten Handrohr, Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Pinseldüse, Wasserdüse und Steckdose für elektr. rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör).
Weitere Informationen:
Saugkraft:
2200 mmWS
Saugvolumen:
180 m³/h
Stromversorgung:
230 V
Motorleistung:
1000 W
Behälterinhalt:
10 l
Gewicht:
8,5 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Wilms Reinigungsgeräte
>
Allzweckreiniger
>
Nass- und Trocknensauger
Weitere Suchbegriffe:
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
boden-staubsauger 10l
,
boden staubsauger
,
hans wilms nasssauger
,
Industriesauger
,
Gewerbesauger
,
Staubsauger
,
Universalsauger
,
Profisauger
,
Nass/Trockensauger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,92*
€ 513,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,29*
€ 503,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
36 mm-Saugschlauch 5,5m kpl. Für WS 2650 AS Wilms
Hans Wilms
5925024
ab € 46,04*
Zubehör
Adapter für Elektrowerkzeuge für WS 2650 EL Wilms
Hans Wilms
5925022
ab € 17,80*
Zubehör
Befestigungsschraube kpl. mit Scheibe und Mutter für Bodenabsaugvorrichtung WS 2700/50
Hans Wilms
5800017
ab € 2,46*
Zubehör
Bodenabsaugvorrichtung für WS 2700 Wilms
Hans Wilms
5800011
ab € 256,88*
Zubehör
Bodenabsaugvorrichtung für WS 2700/50 Wilms
Hans Wilms
5800018
ab € 222,90*
Zubehör
Bodendüse 50 mm zum Nasssaugen WS 2700/50 Wilms
Hans Wilms
5800016
ab € 154,33*
Zubehör
Bodendüse 50mm für WS 2300/50 und WS 2700/50 Wilms
Hans Wilms
5926084
ab € 142,12*
Zubehör
Bodendüse mit Rollen ( nass) 36mm Ø für WS 2200 Wilms
Hans Wilms
5920092
ab € 29,85*
Zubehör
Bodendüse mit Rollen ( trocken ) 36mm Ø für WS 2200 Wilms
Hans Wilms
5920091
ab € 29,94*
Zubehör
Bürstendüse 40mm Ø für WS 2300 und WS 2700 Wilms
Hans Wilms
5923058
ab € 29,86*
Zubehör
Elektrisch rotierende Teppichbürste für S 2400 Wilms
Hans Wilms
5924100
ab € 233,26*
Zubehör
Elektrisch rotierende Teppichbürste für WS 2000 / WS 2300 Wilms
Hans Wilms
5920049
ab € 256,55*
Zubehör
Ersatzfilter komplett für WS200
Hans Wilms
5920102
ab € 28,80*
Zubehör
Ersatzfilter komplett für WS2200, WS2300, WS2650
Hans Wilms
5923005
ab € 30,86*
Zubehör
Ersatzfilter komplett für WS2700
Hans Wilms
5926010
ab € 44,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen