Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisentransportbehälter BLT 620 KBUH aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, mit Flügeltür, für max. 3 x GN 1/1-150 , grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Speisentransportbehälter BLT 620 KBUH aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, mit Flügeltür, für max. 3 x GN 1/1-150 , grau
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-572536
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     572536
EAN/GTIN:
     4020684352369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

Speisentransportbehälter BLT 620 KBUH aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, mit Flügeltür, Kapazität: 2x GN 1/1-200 oder 3x GN 1/1-150

  • Beheizbar, Frontloader
  • Umluft-Heiz-Modul
  • Elektroanschluss mit Netzsteckerkupplung, der durch Spezialdrehverschluss wasserdicht verschlossen werden kann
  • Betriebszustandsanzeige "Power"
  • Elektronische Temperaturbegrenzung auf max. +90°C
  • Verschluss durch längsseitig im Behälter liegende Edelstahl-Spannverschlüsse, der in der Tür einrastet
  • 12 Paar angeformte Auflagesicken mit einem Sickenabstand von 39 mm zum Einschieben von GN-Behältern
  • Ergonomisch geformte Edelstahl-Tragebügel mit Kunststoff-Tragegriffen, längsseitig angebracht
  • Ohne Tür spülmaschinentauglich bis maximal +96°C
  • Griffmulde links oben in der Tür für einfaches Handling
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
692 x 440 x 660 mm
Auflagesicken:
12 Paar
Abstand:
39 mm
max. Temperatur:
+ 90 °C
Leistung:
0,2 kW
Elektrischer Anschluss:
220–240 V 50–60 Hz
Schutzart:
IP X4
Gewicht:
19,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,86*
€ 982,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,97*
€ 1.021,58*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,27*
€ 1.211,65*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,65*
€ 1.441,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,64*
€ 1.403,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.169,97*
€ 1.392,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.160,31*
€ 1.380,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,32*
€ 1.342,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,39*
€ 1.304,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,27*
€ 1.254,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
572342
ab € 643,32*
Zubehör
Blanco
573332
ab € 90,69*
Zubehör
Blanco
572341
ab € 672,62*
Zubehör
Blanco
569315
ab € 89,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.