Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Gastro-Thermobehälter
>
GN-Thermobehälter
>
Artikel
Speisentransportbehälter BLT 420 K aus Kunststoff , unbeheizt , mit Flügeltür, für max. 2 x GN 1/1-150 , rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-BO-574535
Hersteller:
B.PRO
Herst.-Nr.:
574535
EAN/GTIN:
4048866130130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
Speisentransportbehälter BLT 420 K aus Kunststoff, mit Flügeltür, für 2 x GN 1/1-150
Unbeheizt, Frontloader mit Flügeltür
Verschluss durch längsseitig im Behälter liegenden Edelstahl-Spannverschluss, der in der Tür einrastet
Flügeltür um 270° schwenkbar und abnehmbar
11 Paar angeformte Auflagesicken mit einem Sickenabstand von 31 mm zum Einschieben von GN-Behältern
Ergonomisch geformte Edelstahl-Tragebügel mit Kunststoff-Tragegriffen, längsseitig angebracht
Griffmulde links oben in der Tür für einfaches Handling
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein und von der Beschlagfarbe abweichen !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
663 x 445 x 470 mm
Auflagesicken:
11 Paar
Abstand:
31 mm
Gewicht:
10 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Blanco Catering Transportgeräte
>
Transportwagen
>
Speisentransportbehälter Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Speisen-Transportbox
,
Speisentransportbehälter
,
Gastro-Isolierbehälter
,
Gastro-Thermobehälter
,
Gastro-Thermotransportbehälter
,
Gastronomie-Isolierbehälter
,
Gastronomie-Thermobehälter
,
Thermoport
,
Warmhalte-Behälter
,
Warmhaltebehälter
,
blanco gn-thermobehälter
,
gn thermobehälter
,
speisentransportbehälter kunststoff
,
Speisentransportwagen
,
Euronorm-Tabletts
,
Gastronorm-Tabletts
,
Kompakt-Tabletts
,
Eutektische Platte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 409,77*
€ 477,60*
Lager 2813
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,45*
€ 477,62*
Lager 9185
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,78*
€ 520,22*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,74*
€ 564,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,88*
€ 672,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,50*
€ 647,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,03*
€ 642,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 535,57*
€ 637,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,92*
€ 616,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,02*
€ 591,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,74*
€ 567,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgabe-Rolli mit Deckelablage Modell Rola 13 4 Lenkrollen, davon 2 mit
Blanco
572342
ab € 643,32*
Zubehör
BLANCO (–12 °C), aus Kunststoff, gastronormgerecht, Maße: 530 x 325 x 30 mm
Blanco
573332
ab € 90,69*
Zubehör
BLANCO Ausgabe-Rolli mit Deckelablage a. rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen a.
Blanco
572341
ab € 672,62*
Zubehör
BLANCO Eutektische Platte (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerechtFür Modelle:
Blanco
569315
ab € 89,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen