Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisentransportbehälter BLT 620 KUS aus Kunststoff , unbeheizt , mit Stecktür, für max. 3 x GN 1/1-150 , gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-574541
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     574541
EAN/GTIN:
     4048866130192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

Speisentransportbehälter BLT 620 KUS aus Kunststoff, mit Stecktür, Verschluss seitlich, Kapazität: 2x GN 1/1-200 oder 3x GN 1/1-150

  • Unbeheizt, Frontloader mit Stecktür
  • Verschluss durch längsseitig im Behälter liegenden Edelstahl-Spannverschluss, der in der Tür einrastet
  • Abnehmbare Stecktür
  • 12 Paar angeformte Auflagesicken mit einem Sickenabstand von 39 mm zum Einschieben von GN-Behältern
  • Ergonomisch geformte Edelstahl-Tragebügel mit Kunststoff-Tragegriffen, längsseitig angebracht
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
630 x 430 x 660 mm
Auflagesicken:
12 Paar
Abstand:
39 mm
Gewicht:
13,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,09*
€ 569,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,35*
€ 569,19*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,23*
€ 620,19*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,71*
€ 673,40*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,40*
€ 801,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,89*
€ 775,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 646,54*
€ 769,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 641,21*
€ 763,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,31*
€ 745,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,00*
€ 723,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,71*
€ 680,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
572342
ab € 643,32*
Zubehör
Blanco
573332
ab € 90,69*
Zubehör
Blanco
572341
ab € 672,62*
Zubehör
Blanco
569315
ab € 89,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.