Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlrohrkarre
>
Artikel
Stahlrohrkarre , Vollgummibereifung, Traglast 250kg, RAL 5010 enzianblau, , Schaufel 450 x 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-CS-sk-1154
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
sk-1154
EAN/GTIN:
4035694003583
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; gebogenen Querstreben und senkrechte Streben; mit 2 Standbügeln zum waagerechten Abstellen der Karre; Stahlrohrkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
620 x 470 x 1.110 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
450 x 120 mm
Rad ø:
250 x 60 mm
Gewicht:
20 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Cordes Transportgeräte
>
Stapel- / Sackkarre
>
Stahlrohrkarren
Weitere Suchbegriffe:
Stapelkarre
,
cordes sackkarre
,
kistenkarre
,
Aluminiumkarre
,
Alukarre
,
Stahlkarre
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 181,13*
€ 218,75*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,90*
€ 218,77*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 177,88*
€ 220,29*
Lager 214
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,74*
€ 231,53*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 203,36*
€ 267,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlrohrkarre 400 x 110 mm
Cordes
00017109
ab € 142,85*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 450 x 120 mm, 250Kg
Cordes
00017111
ab € 147,89*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 450 x 150 mm
Cordes
00017115
ab € 181,02*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 480 x 297 mm
Cordes
00017064
ab € 99,87*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 480 x 297 mm, 686 x 702 x 1.185 mm
Cordes
00017066
ab € 125,87*
Ähnlich
Stahlrohrkarre, 400 x 110 mm
Cordes
00017110
ab € 142,79*
Ähnlich
Stahlrohrkarre, 450 x 120 mm
Cordes
00017112
ab € 148,17*
Ähnlich
Stahlrohrkarre, 480 x 297 mm
Cordes
00017063
ab € 100,26*
Ähnlich
Stahlrohrkarre, Schaufel: 450 x 120 mm
Cordes
00017114
ab € 170,95*
Ähnlich
Stahlrohrkarre, Schaufel: 480 x 297 mm, 250kg
Cordes
00017065
ab € 126,27*
Ähnlich
VARIOfit sk-710.117 Stahlrohrkarre mit großer Schaufel Außenmaße: 690 x 550 x 1.
Cordes
SK-710.117
ab € 117,80*
Ähnlich
VARIOfit sk-710.118 Stahlrohrkarre mit großer Schaufel Außenmaße: 690 x 550 x 1.
Cordes
SK-710.118
ab € 117,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen