Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORB®XT Notfall-Set, 1 Kissen/1 Beutel 2L/Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100500
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100500
EAN/GTIN:
     729389520069
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

SORB®XT SETS

  • Ideal wenn es bei kleinen Lekagen schnell gehen muss. Platzsparend und immer griffbereit in verschiedenen Ausführungen -je nach Bedarf- erhältlich.

    Eigenschaften:

  • SORB®XT gleichmäßig über ausgelaufener Substanz ausbreiten
  • in die Substanz einarbeiten (hierzu mechanisches Werkzeug verwenden, wie einen Besen, eine Schaufel oder den PeKo XT PLUS by SORB®)
  • Anwendungsgebiete: Werke, Unternehmen, Umweltschutz, Verkehr, auf dem Wasser/Straßen/Asphalt, normale Böden, Industriegelände, Sonderböden
  • legen Sie das Barriere Kissen direkt auf den Kontaminationsbereich und warten Sie, bis dieses sein volles Absorptionspotential erreicht hat
  • das Kissen kann an bei allen genannten Bereichen eingesetzt werden, zusätzlich auf dem Wasser

    Empfehlung:

  • 2L Beutel: Mobile Soforthilfe für Kleinstmengen
  • Barriere Kissen: auf festem Untergrund und auf dem Wasser
  • als Barriere und als Aufnahmemedium
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
400x300x50
Gewicht (kg):
0,7

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,92*
€ 52,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,87*
€ 52,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,97*
€ 51,13
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 31,40*
€ 37,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,19*
€ 35,93
pro Satz
ab 16 Sätze
€ 29,64*
€ 35,27
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,02*
€ 34,53
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,82*
€ 28,35
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100508
ab € 33,76*
Ähnlich
SORB®XT
100502
ab € 45,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.