Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORB®XT Notfall-Set QC, zusätzlich Quick-Container


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100502
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100502
EAN/GTIN:
     765643147887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

SORB®XT SETS

  • Ideal wenn es bei kleinen Lekagen schnell gehen muss. Platzsparend und immer griffbereit in verschiedenen Ausführungen -je nach Bedarf- erhältlich.

    Eigenschaften:

  • SORB®XT gleichmäßig über ausgelaufener Substanz ausbreiten
  • In die Substanz einarbeiten (hierzu mechanisches Werkzeug verwenden, wie einen Besen, eine Schaufel oder den PeKo XT PLUS by SORB®)
  • legen Sie das Barriere Kissen direkt auf den Kontaminationsbereich und warten Sie, bis dieses sein volles Absorptionspotential erreicht hat.

    Empfehlung:

  • 2L Beutel: mobile Soforthilfe für Kleinstmengen
  • Barriere Kissen: auf festem Untergrund und auf dem Wasser
  • als Barriere und als Aufnahmemedium
  • Quick-container: Den Container unter dem Bereich einer zu erwartenden Leckage oder Verschüttung aufstellen
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
400x300x50
Gewicht (kg):
1

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,47*
€ 85,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,17*
€ 83,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,63*
€ 69,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,72*
€ 66,31
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 54,31*
€ 64,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,95*
€ 54,68
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100508
ab € 33,83*
Ähnlich
SORB®XT
100500
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.