Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbel-Gerüstbock K 1500, verzinkt , Breite: 1,50 m, Höhe: 1,20 m - 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
GS
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-10129V
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     10129V
EAN/GTIN:
     4250384700201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock

Kurbel-Gerüstbock K 1500, verzinkt - Schake

  • stabiles Fußgestell aus 50 x 50mm Vierkantrohr, starr verschweißt
  • standfest positionierbar
  • Obergestell durch Drehen bequem und in feinen Abstufungen höhenverstellbar
  • Kurbel optional: Artikel 874-SK-11280, nicht im Lieferumfang enthalten
  • Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad in eine Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt
  • Auflagerohr aus 80mm x 40mm Vierkantrohr mit beidseitig angeschweißten Rundrohrstutzen, D=48,3 mm zur Aufnahme von Geländerpfosten zur Absturzsicherung oder für Aufsatzrahmen
  • für vielfältigen Einsatz im Hochbau geeignet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
38,78 kg
Breite:
1,50 m
Höhe:
1,20 - 1,95 m
Tragkraft:
1600 kg
Farbe:
VERZINKT
Zolltarif Nummer:
73084000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, schake arbeitstritt, arbeitsbock, Faltgerüstbock, Schake, Hochbau, Baustelle, Gerüst, Kurbel-Gerüstbock, Geländerpfosten, Diagonalverstrebung, Geländer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 213,48*
€ 255,77*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 236,20*
€ 280,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,88*
€ 280,82*
Lager 874SW
15
Frei Haus
ab € 212,37*
€ 305,49*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 280,24*
€ 327,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,93*
Zubehör
Schake
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.