| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-39126 Herst.-Nr.: 39126 EAN/GTIN: 4250384703592 |
| | |
|
| | |
| Alumarkierungsnagel 100 x 100mm mit Schaft, Reflexlinsen einseitig - Schake - zum universellen Absichern von Baustellenbereichen
- mit Schaft zum Einsetzen
- 100 x 100mm
- mit 2 Reflexlinsen, einseitig
- Gewicht: 0,2kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Zolltarif Nummer: | 76169910 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsknopf, Markierungsnagel, Markierung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,83* | € 13,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,99* | € 13,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 9,60* | € 13,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,84* | € 14,15* | | | | Lager 874SW | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 7,95* | € 15,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 62,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|