Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumarkierungsnagel mit Schaft zum Einsetzen, zwei Reflexlinsen einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumarkierungsnagel mit Schaft zum Einsetzen, zwei Reflexlinsen einseitig
Alumarkierungsnagel mit Schaft zum Einsetzen, zwei Reflexlinsen einseitig
Alumarkierungsnagel mit Schaft zum Einsetzen, zwei Reflexlinsen einseitig
Artikel-Nr.:
     894-SG4116
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     39126
EAN/GTIN:
     4250384703592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
schake markierungsnagel
markierungsnägel
Alumarkierungsnagel mit Schaft zum Einsetzen zwei Reflexlinsen einseitig
Aluminium-Markierungsnägel

Markierungsnägel für den Einsatz im Straßen- und Parkbereich

  • wirken verkehrsberuhigend
  • zum einsetzen
  • mit zwei oder vier Reflektoren lieferbar
  • Material: Aluminium

Maße (BxH): 10,0 x 10,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Höhe [cm]:
10,0
Produktart:
Markierungsnagel
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
Aluminium
Ausstattung:
Reflexlinsen einseitig
Befestigungsart:
zum Einsetzen
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,55*
€ 13,74*
7 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 8,74*
€ 13,77*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,84*
€ 14,06*
5 Tage
150
4
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 15,64*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swarco
ab € 84,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.