Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun / Bauzaun - Fuß aus Beton, Breite: 220 mm, Länge: 700 mm, Höhe: 125 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Mobilzaun / Bauzaun - Fuß aus Beton, Breite: 220 mm, Länge: 700 mm, Höhe: 125 mm,
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3F100
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F100
EAN/GTIN:
     4250384703936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Bauzaun Bodenplatte
Bauzaunfuß

Mobilzaun / Bauzaun - Fuß aus Beton - Schake

  • für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen
  • Material: Beton
  • mit 6 Löchern, D=42 mm, zum Einstecken der Bauzaunstandrohre
  • Breite: 220mm
  • Länge: 700mm
  • Höhe: 125mm
  • Gewicht: 36kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
36 kg
Zolltarif Nummer:
68109100

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Standelemente Bauzaun, bauzaun schake, bauzaun bodenplatte, Baustelle, Baustellensicherung, Sichtschutz, Schutzzaun, Sichtschutzplane, Plane
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 11,48*
€ 15,74*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,85*
€ 20,12*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 14,90*
€ 20,15*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,30*
€ 36,21*
Lager 874SW
50
1
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 57,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 28 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.299,55*
Zubehör
Schake
ab € 2.812,12*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.373,01*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.873,16*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,53*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,27*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,57*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.438,23*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.954,23*
Zubehör
Schake
ab € 446,83*
Zubehör
Schake
ab € 472,61*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,71*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 79,07*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,69*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.