Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun / Bauzaun - Fuß aus Kunststoffrecycling, 26kg , Breite: 250 mm, Länge: 690 mm, Höhe: 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Mobilzaun / Bauzaun - Fuß aus Kunststoffrecycling, 26kg , Breite: 250 mm, Länge: 690 mm, Höhe: 140 mm
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3F113
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F113
EAN/GTIN:
     4250384748807
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
schake bauzaunfuß
bauzaunfuß
  • Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen
  • zum Einstecken der Bauzaunstandrohre
  • Länge: 690 mm
  • Höhe: 140 mm
  • Breite: 255 mm
  • 5 Einstecklöcher 4x rund 42mm,
  • 1 x 60x60mm, Farbe: schwarz,
  • 26 kg
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    26 kg
    Zolltarif Nummer:
    39269097

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Mobilzaun, Bauzaun, Baustelle, Baustellensicherung, Sichtschutz, Schutzzaun, Sichtschutzplane, Plane
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    1
    € 9,95*
    ab € 21,23*
    € 28,57*
    12 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,95*
    ab € 21,14*
    € 28,59*
    9 Tage
    375
    5
    Frei Haus
    ab € 43,058*
    € 52,838*
    Lager 874SW
    50
    1
    Frei Haus
    ab € 19,17*
    € 62,13*
    11 Tage
    unbekannt
    1
    Frei Haus
    ab € 63,81*
    € 81,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,13*
    € 73,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,37*
    € 71,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 50,11*
    € 59,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,23*
    € 49,06
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,04*
    € 40,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 41 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schake
    ab € 2.299,55*
    Zubehör
    Schake
    ab € 2.817,51*
    Zubehör
    Schake
    3B211-SET1
    ab € 2.373,01*
    Zubehör
    Schake
    3B211-SET3
    ab € 2.873,16*
    Zubehör
    Schake
    3B2035LH
    ab € 59,53*
    Zubehör
    Schake
    3B2036H
    ab € 80,27*
    Zubehör
    Schake
    3B1230
    ab € 57,57*
    Zubehör
    Schake
    3B211K-SET1
    ab € 2.438,23*
    Zubehör
    Schake
    3B211K-SET3
    ab € 2.954,23*
    Zubehör
    Schake
    ab € 446,83*
    Zubehör
    Schake
    ab € 472,61*
    Zubehör
    Schake
    3B1236H
    ab € 69,71*
    Zubehör
    Schake
    3B2036
    ab € 78,41*
    Zubehör
    Schake
    3B2036-500
    ab € 84,69*
    Zubehör
    Schake
    3B620
    ab € 58,80*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.