Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Hammerschraube
>
Hammerkopfschraube ohne Norm
>
Artikel
Normalkupplung BB zur rechtwinkligen Verbindung von Gerüstrohren und ähnlichen Bauteilen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-3F120-5
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
3F120-5
EAN/GTIN:
4250384747060
Suchbegriffe:
Bundmutter
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm
mit Bundmutter und Hammerkopfschraube
Prüfzeichen gemäß EN 74
metrisches Gewinde SW22
Ausführung: verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Zolltarif Nummer:
73269098
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Aufstellvorrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Adapterplatte
,
Aufstellvorrichtung
,
Schilderständer
,
Fußsockel
,
Betonsockel
,
Gitterrohrmast
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 8,68*
€ 12,11*
Lager 3551
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 8,75*
€ 12,14*
Lager 874SW
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 27,56*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,10*
€ 46,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Schilder (35316A)
Schake
35316A
ab € 22,35*
Zubehör
Adapter zur Schildbefestigung, 560 mm
Schake
ab € 12,43*
Zubehör
Adapterplatte für Beton-Aufstellvorrichtung
Schake
ab € 42,82*
Zubehör
Adapterplatte für Gitterrohrmast und Betonaufstellvorrichtung
Schake
ab € 225,73*
Zubehör
Anbauteil für Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen
Schake
ab € 550,27*
Zubehör
Beton-Aufstellvorrichtung, 1000 kg
Schake
ab € 400,10*
Zubehör
Beton-Aufstellvorrichtung, 600 kg
Schake
ab € 426,28*
Zubehör
Erdspieß Typ N1
Schake
ab € 27,25*
Zubehör
Erdspieß Typ S
Schake
ab € 124,26*
Zubehör
Gitterrohrmast
Schake
ab € 526,99*
Zubehör
Höhenausgleichsplatte für Beton-Aufstellvorrichtung
Schake
ab € 39,95*
Zubehör
Höhenbegrenzer Mobil (3F120-417-301ZB)
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.296,84*
Zubehör
Lampenmast
Schake
ab € 336,95*
Zubehör
LED Strahler
Schake
ab € 330,02*
Zubehör
Leitplankenhalterung Typ 1 für kurzfristige Einsätze
Schake
ab € 52,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen