Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter Rundrohre Ø 60 mm senkrecht, Stahlrohr 30 x 30 mm waagerecht, mit Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-4025_20B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4025_20B
EAN/GTIN:
     4250384742812
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel höhe 600mm
  • mit seitlichen Stahlblechen und Bodenblech
  • feuerverzinkt und beschichtet DB 703
  • Außenmaß: 640 x 640 mm
  • Innenmaß: 520 x 520 mm
  • Tiefenmaß: 500 mm (Behälter)
  • Höhe: mit Flachkopf 600 mm
  • Beispielbild mit Kugelkopf mit Flachkopf 600 mm
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    54,74 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: blumenkübel, Pflanzbehälter
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 652,03*
    € 753,00*
    24 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 635,55*
    € 753,02*
    Lager 874SW
    12
    Frei Haus
    ab € 660,47*
    € 840,12*
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 771,98*
    € 885,98*
    16 Tage
    unbekannt
    € 49,00*
    ab € 785,47*
    € 924,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 840,12*
    € 999,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 780,31*
    € 928,57
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 771,48*
    € 918,06
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 757,21*
    € 901,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 722,20*
    € 859,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 706,76*
    € 841,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 660,47*
    € 785,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    SPL
    ab € 1.087,29*
    Ähnlich
    SPL
    ab € 2.056,68*
    Ähnlich
    SPL
    ab € 1.476,49*
    Ähnlich
    SPL
    ab € 1.163,26*
    Ähnlich
    SPL
    ab € 1.117,34*
    Ähnlich
    SPL
    ab € 2.442,19*
    Ähnlich
    STEIN HGS
    ab € 2.045,08*
    Ähnlich
    STEIN HGS
    ab € 3.023,16*
    Ähnlich
    SPL
    ab € 1.086,99*
    Ähnlich
    Schake
    4025_10B
    ab € 644,17*
    Ähnlich
    Schake
    4025_70PB
    ab € 821,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.