Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
E-Bike - Anlehnbügel - 3er Reihenanlage mit verschließbaren Ladeboxen, feuerverzinkt und schwarz beschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-424_30BEL
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
424_30BEL
EAN/GTIN:
4250384751180
Betriebsanleitung
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Anlehnbügel
E-Bike - 3er Reihenanlage mit Ladestation
aus feuerverzinkten und pulverbeschichtetem Vierkantrohr 60 x 60 mm
Höhe ca. 800 mm
Breite: 800 mm
Radabstand: 700 mm
·inklusive 3 Stk. IP 54 Ausgangssteckdose 230V mit Schutzdeckel
Breite: 800mm
Gesamthöhe: 800 mm
mit Bodenplatten zum Aufdübeln
mit verschließbarer Ladebox für alle gängigen E-Bike Ladegeräte
bauseitig muss ein Anschlusskabel verlegt sein zur Verbindung mit dem Anlehnbügel
Mit dem eigenem Ladegerät kann das E-Bike an die Steckdose angeschlossen und geladen werden. Das Ladegerät ist während des Ladevorgangs wassergeschützt in der Ladebox untergebracht und kann zusätzlich mittels Kettenschloss, Spiralkabelschloss etc. durch eine an der Ladebox angebrachte Öffnung verschlossen und mit dem Fahrrad zusammen gesichert werden
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,4 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Freiraumgestaltung
>
E-Bike-Ladestation
Weitere Suchbegriffe:
Anlehnparker
,
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
,
Fahrrad-Anlehnbügel
,
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
anlehnbügel aufdübeln
,
e-bike ladestation
,
schake anlehnbügel
,
E-Bike-Anlehnbügel
,
E-Bike Ständer
,
E-Bike Anlehnständer
,
E-Bike Fahrradständer
,
E-Bike Ladestation
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 721,89*
€ 946,73*
Lager 7588
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,85*
€ 1.010,46*
Lager 328SW
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 877,28*
€ 1.014,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,73*
€ 1.126,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,30*
€ 1.076,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 902,63*
€ 1.074,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 889,92*
€ 1.059,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,90*
€ 954,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,55*
€ 927,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,89*
€ 859,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3er Reihenanlage mit Ladestation 'E-Bike', ohne verschließbare Ladeboxen, ohne verschließbare Ladeboxen
Schake
ab € 668,81*
Ähnlich
Einzelbügel mit Ladestation 'E-Bike', mit verschließbarer Ladebox, mit verschließbarer Ladebox
Schake
ab € 302,31*
Ähnlich
Einzelbügel mit Ladestation 'E-Bike', ohne verschließbare Ladebox, ohne verschließbare Ladebox
Schake
ab € 281,00*
Ähnlich
Scooter Reihenparker, ortsfest für Wandbefestigung (421_96)
Schake
421_96
ab € 145,27*
Ähnlich
Scooter Reihenparker, ortsfest zum Aufdübeln (421_94)
Schake
421_94
ab € 187,02*
Ähnlich
Scooter Reihenparker, ortsfest zum Einbetonieren (421_92)
Schake
421_92
ab € 182,82*
Ähnlich
Scooter Reihnparker mit Bügel, (421_98)
Schake
421_98
ab € 210,11*
Ähnlich
Scooter Reihnparker mit Bügel, (421_99)
Schake
421_99
ab € 227,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen