Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 3000-F Betankungsset für Diesel , 12/24 V ohne Zählwerk, mit Teleskopfohr 95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1206773N
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1206773N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betankungset
Betankungs-Set
Saugrohr
Saugrohre
Selbstansaugende Flügelzellenpumpe E 3000
  • max. Fördermenge (l) 30/50 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8/3,0 m³/h
  • max. Förderdruck 1,5 bar
  • Ein-/Ausgang Steckflansch vertikal
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (DC) 12/24 V
  • Nennleistung 0,08/0,31 KW
  • Nennstrom (DC) 6,5/13 A
  • Schutzart IP55
  • max. Einschaltdauer 30 Min.

    Ausstattung/Zubehör :

  • Automat. Zapfpistole A 60
  • Halterung für Zapfpistole
  • Fassanschluss R2"
  • Mit integr. Rückschlagventil
  • 4 m ölfester Abfüllschlauch m. Gewebeeinlage, 3/4", Anschl. 1"
  • Teleskopsaugrohr 95 cm (für 200 L Fässer)
  • Gewicht Ca. 15 kg
    Optional:
  • Anschlussbox
  • Mit Kabel und Klemmen 12 V / 24 V 874-ZA-P17018
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Gewicht:
16 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: saugrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,87*
€ 400,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
81606
ab € 518,07*
Ähnlich
Zuwa
81606AZZU
ab € 619,05*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325ZW
ab € 778,24*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325
ab € 618,79*
Ähnlich
Zuwa
1206763N
ab € 288,32*
Ähnlich
Zuwa
1206743N
ab € 395,75*
Ähnlich
Zuwa
1206753N
ab € 397,83*
Ähnlich
Zuwa
120714
ab € 316,42*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 809,58*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 577,94*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 764,66*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 552,86*
Ähnlich
Zuwa
120705F
ab € 335,66*
Ähnlich
Zuwa
120705FZ
ab € 468,16*
Ähnlich
Zuwa
120706FZ
ab € 512,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.