Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe Diesel/Benzin/Kerosin EX50 AC 230V ATEX mit automat. Zapfpistole und Zählwerk K33 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-P37601
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     P37601
EAN/GTIN:
     4251280724759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Benzin-Betankungssets für entzündliche Flüssigkeiten (Benzin, Kerosin und Diesel) mit ATEX-Zulassung.

Fasspumpe Diesel/Benzin/Kerosin
  • max. Fördermenge (l) 50 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3 m³/h
  • max. Förderdruck 0,6 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG Flansch
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen
  • Eingebautes Bypass-Ventil, Rückschlag- und Überdruckventil, integrierter Filter

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,25 KW
  • Nennstrom (AC) 1 A
  • max. Drehzahl 2700 min-1
  • Motorschutz (therm.) ja
  • Mit Anti-Rausch-Filter ( elektromagnetische Verträglichkeit EMV)
  • Ohne Kabel und Stecker
  • ATEX II 2 G Ex d IIA T4 Gb

    Ausstattung/Zubehör :

  • Mit Wasserabscheidungsfilter, 2" Fassanschluss u. Teleskop Saugrohmax. 1100 mm
  • Automatische Zapfpistole ATEX, Art. P61302
  • Zapfpistolenhalter
  • Manuelles Zählwerk K33 ATEX
  • Benzin Schlauch , Länge 4 m
  • Gewicht 12 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Gewicht:
12 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,00*
€ 1.295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,56*
€ 1.283,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.056,98*
€ 1.257,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,94*
€ 1.218,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,24*
€ 1.176,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,53*
€ 1.112,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
81606
ab € 518,02*
Ähnlich
Zuwa
81606AZZU
ab € 616,69*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325ZW
ab € 782,18*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325
ab € 618,49*
Ähnlich
Zuwa
1206763N
ab € 288,86*
Ähnlich
Zuwa
1206773N
ab € 286,50*
Ähnlich
Zuwa
1206743N
ab € 397,47*
Ähnlich
Zuwa
1206753N
ab € 396,35*
Ähnlich
Zuwa
120714
ab € 318,68*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 669,36*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 885,20*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 637,46*
Ähnlich
Zuwa
120705F
ab € 385,47*
Ähnlich
Zuwa
120705FZ
ab € 540,48*
Ähnlich
Zuwa
120706FZ
ab € 584,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.