Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe Diesel/Benzin/Kerosin EX50 DC 12V ATEX mit automat. Zapfpistole, ohne Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-P37201
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     P37201
EAN/GTIN:
     4251280726067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Benzin-Betankungssets für entzündliche Flüssigkeiten (Benzin, Kerosin und Diesel) mit ATEX-Zulassung.

Fasspumpe Diesel/Benzin/Kerosin
  • max. Fördermenge (l) 50 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3 m³/h
  • max. Förderdruck 0,6 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG Flansch
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen Eingebautes
  • Bypass-Ventil, Rückschlag
  • und Überdruckventil, integrierter Filter

    Elektromotor:

  • Nennspannung (DC) 12 V
  • Nennleistung 0,25 KW
  • Nennstrom (DC) 21 A
  • max. Drehzahl 2700 min-1
  • Motorschutz (therm.) ja
  • Mit Anti-Rausch-Filter ( elektromagnetische Verträglichkeit EMV)
  • Ohne Kabel und Stecker
  • ATEX II 2 G Ex d IIA T4 Gb

    Ausstattung/Zubehör :

  • Mit Wasserabscheidungsfilter, 2" Fassanschluss u. Teleskop Saugroh max. 1100 mm
  • Automatische Zapfpistole ATEX, Art. P61302
  • Zapfpistolenhalter
  • Benzinschlauch 3/4" , Länge 4 m
  • Gewicht 12 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Gewicht:
16 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,50*
€ 780,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,84*
€ 768,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,93*
€ 753,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,77*
€ 742,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,17*
€ 717,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,86*
€ 657,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
81606
ab € 518,07*
Ähnlich
Zuwa
81606AZZU
ab € 619,05*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325ZW
ab € 778,24*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325
ab € 618,79*
Ähnlich
Zuwa
1206763N
ab € 288,32*
Ähnlich
Zuwa
1206773N
ab € 287,88*
Ähnlich
Zuwa
1206743N
ab € 395,75*
Ähnlich
Zuwa
1206753N
ab € 397,83*
Ähnlich
Zuwa
120714
ab € 316,42*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 809,58*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 577,94*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 764,66*
Ähnlich
Zuwa
120705F
ab € 335,66*
Ähnlich
Zuwa
120705FZ
ab € 468,16*
Ähnlich
Zuwa
120706FZ
ab € 512,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.