Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieseltankstelle Self Service 70 MC F für Diesel, Biodiesel u.Heizöl, für max. 80 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120803P
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120803P
EAN/GTIN:
     4251280724490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dieseltankstelle
Kleintankstelle
Dieseltankstation
Hoftankstelle

Praktische Betriebstankstellen / Hoftankstellen mit Tankdatenverwaltung. Verwalten Sie die Tankdaten am eigenen PC.

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 72
  • max. Fördermenge (l) 70 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 4,2 m³/h
  • max. Förderdruck 2 bar
  • Eingang 1 ½" iG
  • Bypass-Ventil und Filter
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,55 KW
  • Nennstrom (AC) 3,3 A
  • max. Drehzahl 2900 min-1

    Ausstattung/Zubehör :

  • Für max. 80 Benutzer
  • Automat. Zapfpistole Type A 80
  • Digitales Zählwerk K600
  • Abfüllschlauch 4 m, 1" (Anschluß 1")
  • Wasserabscheidungsfilter 30µ
  • Abmessungen 1387 x 457 x 360 mm
  • Gewicht 67 kg

    Optional:

  • Tankdatenmanagement
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Betriebstankstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.840,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.025,84*
€ 2.410,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,06*
€ 2.338,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.925,75*
€ 2.291,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,00*
€ 2.230,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,52*
€ 2.199,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.840,34*
€ 2.190,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120806P
ab € 3.479,25*
Ähnlich
Zuwa
P74301
ab € 4.090,31*
Ähnlich
Zuwa
120808P
ab € 2.189,90*
Ähnlich
Zuwa
P74302
ab € 2.623,17*
Ähnlich
Zuwa
P12708
ab € 220,17*
Ähnlich
Zuwa
P59600
ab € 1.988,81*
Ähnlich
Zuwa
120612P
ab € 1.323,39*
Ähnlich
Zuwa
P59610
ab € 2.091,86*
Ähnlich
Zuwa
P1226201
ab € 113,73*
Ähnlich
Zuwa
P12496
ab € 63,13*
Ähnlich
Zuwa
P12495P
ab € 133,52*
Ähnlich
Zuwa
P17299
ab € 133,18*
Ähnlich
Zuwa
P14144P2018WEB
ab € 513,14*
Ähnlich
Zuwa
P12710P2018WEB
ab € 433,90*
Ähnlich
Zuwa
P77200
ab € 280,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.