Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieseltankstelle Self Service 100 MC V2.0 für Diesel, Biodiesel und Heizöl, mit LAN Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-P74302
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     P74302
EAN/GTIN:
     4251280726012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dieseltankstelle
Kleintankstelle
Dieseltankstation
Hoftankstelle

Praktische Betriebstankstellen / Hoftankstellen mit Tankdatenverwaltung. Verwalten Sie die Tankdaten am eigenen PC.

Tocken selbstansaugende Flügelzellenpumpe E 120
  • max. Fördermenge (l) 90 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 5,4 m³/h
  • max. Förderdruck 1,7 bar
  • Eingang 1 1/2" iG Flansch
  • max. Temperatur 60 °C
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen
  • Abmessungen 1387 x 457 x 360 mm
  • Gewicht 75 kg

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 1,15 KW
  • Nennstrom (AC) 5,7 A
  • max. Drehzahl 1450 min-1
  • Schutzart IP55

    Ausstattung/Zubehör :

  • Automat. Zapfpistole A 120
  • Digitales Zählwerk K600
  • Wasserabscheidungsfilter 30µ
  • Abfüllschlauch Länge 4 m, 1"

    Notwendiges Zubehör:

  • Self Service Management 2.0

    Optional:

  • Benutzerschlüssel (Set mit 10 Stk.)
  • Fahrzeugschlüssel (Set mit 10 Stk.)
  • PW WIFI 2.0
  • PWSTATION-WIFI Hot Spot zur Distanzüberbrückung
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Betriebstankstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.623,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.942,95*
€ 3.502,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.864,14*
€ 3.408,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.806,86*
€ 3.340,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.723,41*
€ 3.240,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.661,39*
€ 3.167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.623,17*
€ 3.121,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120806P
ab € 3.479,25*
Ähnlich
Zuwa
P74301
ab € 4.090,31*
Ähnlich
Zuwa
120808P
ab € 2.189,90*
Ähnlich
Zuwa
120803P
ab € 1.840,34*
Ähnlich
Zuwa
P12708
ab € 220,17*
Ähnlich
Zuwa
P59600
ab € 1.988,81*
Ähnlich
Zuwa
120612P
ab € 1.323,39*
Ähnlich
Zuwa
P59610
ab € 2.091,86*
Ähnlich
Zuwa
P1226201
ab € 113,73*
Ähnlich
Zuwa
P12496
ab € 63,13*
Ähnlich
Zuwa
P12495P
ab € 133,52*
Ähnlich
Zuwa
P17299
ab € 133,18*
Ähnlich
Zuwa
P14144P2018WEB
ab € 513,14*
Ähnlich
Zuwa
P12710P2018WEB
ab € 433,90*
Ähnlich
Zuwa
P77200
ab € 280,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.