Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleintankstelle CUBE 70 MC V2.0 , 230 V für Diesel und Biodiesel , mit LAN Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-P59600
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     P59600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dieseltankstelle
Kleintankstelle
Dieseltankstation
Hoftankstelle

Praktische Betriebstankstellen / Hoftankstellen mit Tankdatenverwaltung. Verwalten Sie die Tankdaten am eigenen PC.

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 72
  • max. Fördermenge (l) 70 l/min
  • max. Förderdruck 2 bar
  • max. Temperatur 60 °C
  • Ein-/Ausgang 1" iG Flansch
  • Medien Diesel
  • Bypass-Ventil und Filter
  • Werkstoff Pumpengehäuse Grauguss

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,55 KW
  • Nennstrom (AC) 3,3 A
  • max. Drehzahl 2900 min-1
  • Schutzart IP55
  • Verpackungsabmessung 400 x 400 x 460 mm
  • Gewicht 25 kg

    Ausstattung/Zubehör :

  • Automat. Zapfpistole A 60
  • Zapfpistolenhalter m. Hebel zum automatischen
  • Ein-/Ausschalten der Pumpe
  • Digitales Zählwerk K600
  • 1,5 m ölbeständiger Ansaug-Spiralschlauch 1" m. Fußventil
  • 4 m ölbeständiger Abfüllschlauch 1", Anschl.1"
  • Mit Profi-Einbindung
  • Schmutzfilter auf Saugseite der Pumpe

    Notwendiges Zubehör:

  • Self Service Management Software 2.0

    Optional:/b>

  • 2"-Anschluß für Tankmontage Art. 131080N
  • Standfuß
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Betriebstankstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.988,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.271,23*
€ 2.702,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.207,11*
€ 2.626,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.162,97*
€ 2.573,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.083,06*
€ 2.478,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,26*
€ 2.414,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,81*
€ 2.366,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120806P
ab € 3.479,25*
Ähnlich
Zuwa
P74301
ab € 4.090,31*
Ähnlich
Zuwa
120808P
ab € 2.189,90*
Ähnlich
Zuwa
P74302
ab € 2.623,17*
Ähnlich
Zuwa
120803P
ab € 1.840,34*
Ähnlich
Zuwa
P12708
ab € 220,17*
Ähnlich
Zuwa
120612P
ab € 1.323,39*
Ähnlich
Zuwa
P59610
ab € 2.091,86*
Ähnlich
Zuwa
P1226201
ab € 113,73*
Ähnlich
Zuwa
P12496
ab € 63,13*
Ähnlich
Zuwa
P12495P
ab € 133,52*
Ähnlich
Zuwa
P17299
ab € 133,18*
Ähnlich
Zuwa
P14144P2018WEB
ab € 513,14*
Ähnlich
Zuwa
P12710P2018WEB
ab € 433,90*
Ähnlich
Zuwa
P77200
ab € 280,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.